材質ポリアセタール
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
種類平ワッシャー
種類平ワッシャー
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
耐熱温度(℃)1300
材質アルミナ96
種類平ワッシャー
形状両面研磨
材質チタン
種類丸ワッシャー
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質鉄
種類平座金
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理三価ホワイト
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質PP(ポリプロピレン)
種類丸ワッシャー
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類丸ワッシャー
表面処理三価クロメート
材質ステンレス
種類両舌付き座金
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)10
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949ZB-5
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
種類平ワッシャー
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質鉄
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理生地
材質RENY
タイプワッシャ
頭部形状六角
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類外歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
関連キーワード
1
2
3
次へ