レーベル面の外径118mmから内径22mmまで美しい印刷が可能な「ひろびろワイドレーベル」採用。音楽データの書き込み安定性に配慮した設計。グリーン購入法適合の5mmケース/スピンドルケース仕様*1。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付
タイプ音楽用
レーベル面色ホワイト
録音時間79分57秒
入数30
適合プリンタインクジェットプリンター
グリーン購入法適合
ケーススピンドル
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ
取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード