51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84 分解能0.1 温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m)3 感温部太さ×長さ4×12mm 温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式 シンワ測定 動画あり
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g)120 本体寸法(mm)220×65×23 1目盛1℃ 温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃)±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。 ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数 セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス 寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40 取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。 仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53 本体質量(g)約41(電池質量を含む) 液晶サイズ44×39mm 電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用) 温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99% RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレセル窓用温度計
ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
用途気温の測定に 材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル 質量(g)25 測定範囲(℃)-50~50 アズワン品番65-0261-06 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×93×27(ブラケットあり)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~50℃)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)22 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0~50℃) 最小表示(%)湿度:1 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1台
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。 トラスコ品番455-6666 質量(kg)1.2 電源(V)DC12/24 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×287 測定範囲(℃)-50~60 ケーブル長(m)10(出力用) 精度(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa 分解能0.1m/s(精度) 風速測定範囲(m/s)0~60
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷


SIBATA(柴田科学)気象計 FLD-1用
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ 本体寸法(mm)直径75×15 使用場所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。-25~80℃までの優れた動作温度範囲。内蔵電池のみで約210日間以上の連続測定を実現。(※測定インターバルにより変動します。)。半導体レーザー方式を採用し、外気温変動による補正が不要。高精度に安定した計測が可能です。半導体レーザーはクラス2ですので、取り扱いも簡単で非常に低消費電力です。センサー部の取付金具は、30度の傾斜角度を持って設置でき、センサー部に付着した雪が落下しても影響はありません。直感的に操作できるUP/DOWN/NTERのメニュー操作や、REC/STOPで記録/停止が簡単にできます。CFカードにデータを転送するので長期間記録でき、容易に回収できます。
用途道路維持管理はじめ、気象情報サービス、レジャー関連施設などの積雪情報収集。 仕様【センサー】検出方式/半導体レーザーレーザー出力/クラス2ドット径/6mm測定範囲/0~10m測定精度/±1cm測定分解能/1cm測定時間/約3秒(MAX30秒)動作温度範囲/-25~+40℃(ヒーターユニット動作時)電源電圧/測定部:DC+9V、ヒーターユニット:DC+12V取付方法/Uボルトケーブル長/10m【データロガー】測定インターバル/1~6、10、12、15、20、30分 1~4、6、8、12、24時間・有電圧外部トリガによる測定動作メモリー/97280データ 不揮発性メモリー(バッテリーバックアップ不要)メモリースクロール記録方式メモ機能/メモ数:6個 文字数:16文字 取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号通信機能/RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ通信速度/300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K表示部/キャラクタLCD表示器 16文字×2行操作キー/押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)スライドスイッチ1個(REC/STOP)・LCD表示コントラスト調整ボリュームプレヒート時間/記録動作前にヒーターの電源をON/OFFする機能、1~59分(初期値OFF)アフタースタート機能/指定した月日時分から測定動作が開始(初期値OFF)RTC調整機能/タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能電池残量メーター/内蔵電池の残量を計算によってLCE表示器に10段階で出力CFカード機能/対応メモリー:コンパクトフラッシュ型カード(CFカード)(※CFカードは対環境性のご使用を推奨します。)、記憶容量:使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)、記録形式:MS-DOSフォーマット/FAT16、転送機能:コマンドまたはキー操作によるデータ転送 CFカードへ自動転送、使用電源:CR123A×3(※使用する電池メーカーにより変化しますが、約1,000回のデータ回収が可能です。)記録部消費電力/測定時動作電流:40mA(ピーク時200mA)/待機時電流:0.06mA記録部使用電源/カメラ用電池(CR123A×6)搭載OS/-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作動作温度/-25~+80℃寸法/240(W)×160(D)×91(H)mm(突起物含まず)質量/1.5kg セット内容本体、積雪深計センサー、センサー取り付け金具、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、収納ケース
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リビングにいながら離れた場所の温湿度を確認できます(通信距離:最大30m)。「親機の設置場所」と「子機の設置場所」それぞれの温度湿度を確認できます。屋内で利用する場合は親機はリビングに、子機は脱衣所に設置するなど、心配だけど頻繁に確認しに行くのが大変な場所に設置すると便利です。子機はIPX2の生活防水性能をもつので、ベランダや庭など屋外に設置して外気温差を知るときにも便利です。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)親機:120、子機:80 電源親機:単3乾電池×2(別売)、子機:単3乾電池×2(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:93×110×26、子機:93×77×25 機能2か所の温度湿度表示、熱中症指標表示(注意・警戒・厳重警戒・危険)、電池交換お知らせ表示機能、子機(ワイヤレス)生活防水(IPX2相当)、温度変化矢印表示
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式 寸法W(mm)108 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L1031号 使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50 最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)10 流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~240V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル アナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準) 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
45,980 税込50,578
欠品中

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式 質量(kg)4.8 容量30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm)245 寸法H(mm)150 口径(Φmm)50 寸法l(mm)23 寸法W(mm)126 寸法h(mm)66 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L093号 使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80 最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)16 流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)700
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

dialon(ダイアロン)ラミパック 2巻入り
万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。 屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。 高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。 熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。 熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。 利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。 安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。 作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。 多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。 強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W 耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。 結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。 清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。 軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。 破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。 夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。 冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。 ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182
形状ロール3インチ紙管巻 シルバー 面積(m2)50.4
1セット(2巻)
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる
型式O-707 寸法(mm)150×25×85 測定項目気圧・気温・湿度 精度(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外) 表示範囲気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99 電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~251V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~244V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル アナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準) 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 インターフェイス【オプション】RS-422/485 取扱説明書(8.32MB)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~254V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~243V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル アナログ出力【オプション】電流出力:DC4~20mA 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~241V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル アナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準) 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 インターフェイス【オプション】RS-232C 取扱説明書(8.32MB)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~250V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~249V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~253V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~242V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル アナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準) 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 インターフェイス【オプション】シリアルインターフェイス 取扱説明書(8.32MB)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~247V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~245V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。
付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2 質量(kg)約11 容量(L)25 間口(mm)565 定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60 外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5 騒音値(dB)45 温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,436 税込49,980
8日以内出荷

サンコー(電子機器)セナクール
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式 目立たないので日常生活で使いやすい 付け心地快適なプレートの形状 Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃ 付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書 質量(g)約140 寸法H(mm)28 電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン) 寸法D(mm)129 寸法W(mm)60 安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止 寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50 使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります) 保証期間12 ヶ月 充電時間(時間)約3 モードノーマルモード・ゆらぎモード ケーブル長(cm)全長約120 使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
1個
7,190 税込7,909
5日以内出荷