こんなお得な商品も!

水栓柱 ミカゲ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
洗剤等収納できるポケット付
550はブラシを収納できるフック付
ゴミの詰まり防止の目皿付
VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質PP
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色ミカゲ
サイズ70角
接続ねじRp1/2
有害なタール油や防腐剤を使っていない、安全で耐久性に優れた古木調コンクリート立水栓。古木の質感は損なわずに、お庭の植栽に自然にとけこみます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×110×1150
質量(kg)29
材質塗装仕上コンクリート製
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート
色みかげ
タイプ下出しタイプ
口径(Φmm)(取出)R3/4
各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質レジンコンクリート
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色アイボリー
サイズ70角
接続ねじRp1/2
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに
材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み
幅(mm)87
奥行(mm)89
配管接続方向下出し
レンガの持つ素朴なデザインが特徴の立水栓は一つ置くだけでお庭がぐっとセンスアップします。
材質塗装仕上コンクリート製
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC
幅(mm)74
奥行(mm)74
配管接続方向下出し
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。
アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。
スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。
棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)
JIS規格Z3211 E4340
伸び(%)26
引張強度(MPa)450
化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%
耐圧力(MPa)380
吸収エネルギー(J)100
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。
アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。
フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。
水道管、ガス管などの配管工事。
トラスコ品番342-6777
全長(mm)300
質量(kg)0.6
呼び寸法くわえられる管 10~32A
外径(Φmm)くわえられる管 16~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ