35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホウキ シダ モノタロウ 動画あり
繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g)510 材質(ブラシ部)シダ ブラシ幅(mm)200 長さ(mm)1400 種類シダホウキ 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチール、ABS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書組立方法 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選した天然繊維を丁寧に結束。 玄関やお庭のお掃除に。
用途屋外用ほうき 全長(mm)1260 トラスコ品番828-3650 材質穂:ヒタムファイバー、柄:木に塗装 幅(mm)270 質量(g)382 穂幅(mm)約260 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に ブラシ幅(mm)210 材質ポリプロピレン 形状ウェーブ ブルー 質量(g)415 径(Φmm)160 毛丈(mm)135 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応
1本
709 税込780
当日出荷

コシが強く水にも強く掃きやすい。 独自の植毛加工で毛が抜けにくくシャキッと丈夫。 毛先が割れているため細かいゴミもよくとれます。
用途コンクリートなどの屋外用。 材質キャップ/ポリプロピレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ 全長(mm)770 幅(mm)200 穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒 材質(柄部)PP被覆鋼管 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 柄タイプ短柄 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷

落ち葉や小石だけ掃けるヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先です。落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられています。掃く時の抵抗をうまく分散することができます。また、芝生などをキズつけることもありません。
幅W×全長(mm)230×1260 トラスコ品番828-3651 材質(柄部)天然木 材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈 幅W(mm)230 TKG品番9-1343-1301 TKG品番(2017)6-1201-1401 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然繊維のしなやかなコシ。 玄関やお庭のお掃除に。
用途屋外用ほうき 全長(cm)95 トラスコ品番835-7530 材質穂:ヒタムファイバー 、柄:木に塗装 幅(cm)約28 繰り返し・詰め替え対応
1本
799 税込879
8日以内出荷

厳選された葉脈を丁寧に加工。 砂利・花壇の掃き掃除に。
用途屋外用ほうき 全長(cm)47 材質穂:ヤシの葉脈 、柄:木に塗装 幅(cm)約11 繰り返し・詰め替え対応
1本
449 税込494
当日出荷

コシが強く水にも強く掃きやすい。 独自の植毛加工で毛が抜けにくくシャキッと丈夫。 毛先が割れているため細かいゴミもよくとれます。
用途コンクリートなどの屋外用。 材質キャップ/ポリプロピレン、ハンドル(柄)/スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、甲/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1本
638 税込702
当日出荷

厳選した天然繊維を丁寧に結束。 玄関やお庭のお掃除に。
用途屋外用ほうき 全長(cm)82 材質穂:ヒタムファイバー 、柄:木に塗装 幅(cm)約25 繰り返し・詰め替え対応
1本
699 税込769
当日出荷

しなやかな穂で細かなゴミもしっかり掃けます。
用途屋外用ほうき 幅(mm)90(ちりとり) 全長(mm)410~560 材質(柄部)アルミ 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1組
1,098 税込1,208
当日出荷

良質な天然繊維仕様なので玄関・お庭の掃き掃除に最適。
用途屋外用ほうき 全長(cm)83 材質穂:赤シダ 、柄:木に塗装 幅(cm)約25 繰り返し・詰め替え対応
1本
669 税込736
当日出荷

ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。 濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。 除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に 材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆) トラスコ品番819-3490 サイズ(cm)約35 長さ(cm)139 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

天然繊維2種の穂を混合。 適度な弾力で掃きやすい。
用途屋外用ほうき 幅(mm)270 全長(mm)1290 材質(柄部)木/塗装 材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー/赤しだ 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

天然繊維2種の穂を混合。 適度な弾力で掃きやすい。
用途屋外用ほうき 幅(mm)250 全長(mm)820 材質(柄部)木/塗装 材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー/赤しだ 柄タイプ短柄 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

黒シダほうき 長柄 スマートバリュー 動画あり
SMARTVALUEと株式会社テラモトの共同企画商品。毛先がしなやかでチリ・ホコリなどの細かく軽いゴミをよく掃き取れます。柄は木芯入り。
幅W×全長(mm)外形:240×1270 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ長柄 幅W(mm)240 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クリンテックらくらくほうき
ワイドなブラシで広い面積を一度にお掃除できます。 長い柄なので掃除中の姿勢がとっても楽です。 穂先に先割れ加工を施し細かなホコリも逃しません。 腰が強く、水気に強い化繊ほうきです。
用途屋外用ほうきとして トラスコ品番217-6926 長さ(mm)1350 幅(mm)300 質量(g)430 奥行(mm)30 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)PVC 材質(甲)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1箱(30本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。 全長(mm)約700 トラスコ品番296-7855 幅(mm)約200 質量(g)約220 毛丈(mm)約140 材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50% 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1本
729 税込802
当日出荷

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。 全長(mm)1340 柄径(Φmm)22 毛丈(mm)約45 材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛 材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% 取扱説明書(0.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換用スペアヘッドです。
トラスコ品番856-9929 材質甲:天然ビーチ材、毛:ポリエチレンテレフタレート(PET) 幅(mm)410 質量(kg)1 毛丈(mm)75 2018年トラスコ掲載ページ9 0205 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

チリトーレにぴったりフィット。
用途屋外用ほうき 幅(mm)260 全長(mm)810 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー 繰り返し・詰め替え対応
1本
849 税込934
当日出荷

仕様防雨型 型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号) 接続方式端子式(M4) 使用場所屋外
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

仕様防雨型 型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号) 径(Φmm)150 奥行(mm)65 接続方式端子式(M4) 使用場所屋外
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小石や濡れた落ち葉でも掃きやすい。
用途自然素材の屋外用ほうき 材質竹、針金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×1800×150 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

ベランダ等の狭い溝のゴミを掃き取る。
用途屋外用ほうき トラスコ品番835-7546 幅(mm)90(ちりとり) 全長(mm)435 材質(柄部)木/PEチューブ 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
949 税込1,044
当日出荷

ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)。設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外 材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)730
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

特殊鋼製の剛毛と頑固な汚れを削るエッジが特長のジョイント掃除用ブラシ。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能。特殊鋼製の剛毛で頑固な汚れを削る。舗装ジョイントや壁の端にある苔を簡単に取り除くのに便利。最大25年保証
用途GARDENAコンビシステム専用、頑固な汚れ用掃除ブラシ。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 花壇 農具 農工具 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい 汚れ 削る 材質ブラシ:スチール / 頭部:プラスチック 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.3×3.6×14.3 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサー
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化した屋外用炎センサーです。 「紫外線(炎)」と「遠赤外線(人体)」のAND検知により、様々な紫外線源が存在する屋外で信頼性の高い放火監視が可能です。 動作モードは【AND動作】と【個別動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(30秒/60秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。 ※AND動作時は炎検知のメモリーのみ表示します。
材質樹脂 ブラック 質量(g)約550(フランジ含む) 検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【人感センサー部】パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式〔コード長約0.5m〕(電源2本、検知出力4本) 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)25以下 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 接点方式【検知出力1】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、【検知出力2】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 検知距離(m)【炎センサー部】15(正面にて4cm角火皿の炎:炎高約15cm)、10(正面にてライターの炎:炎高約7cm) 感度調整【炎センサー部】検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定、【人感センサー部】4段階(100%、80%、50%、20%) 指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角) 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当) 表示灯【炎センサー部】正面窓部(内包)、検知時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【人感センサー部】正面レンズ部(内包)、検知時:赤色点灯(ワンショット動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間) メモリー機能検知後、表示灯が3分点滅、47分点灯オートリセット動作(炎センサー、人感センサー個々に動作)※表示灯「消灯」設定時は表示なし 動作接点【検知出力1】AND動作設定時:AND検知後、「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に出力検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)または「炎連続時間」炎を検知した場合に出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、個別動作設定時炎検知時出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、【検知出力2】AND動作設定時:「AND確定時間」内に炎センサーと人感センサーの両方検知した場合に出力(最低2秒〔炎検知時間依存〕)、個別動作設定時:人感センサー検知時出力(ワンショット動作〔約2秒〕) 検知エリア【人感センサー部】立体検知(最長部15m) 接点定格【検知出力1】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【検知出力2】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

弾力性のあるヤシの葉脈。 ホーキとチリトリのセット。
用途屋外用ほうき 全長(cm)84 材質ホーキ/、穂:ヤシの葉脈 、柄:木に塗装 チリトリ/、本体:ポリプロピレン 、柄:樹脂被覆鋼管 幅(cm)約27 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,098 税込2,308
9日以内出荷

太さの違う2種類の化繊ホーキとチリトリのセット。
用途屋外用ほうき 幅(mm)270 全長(mm)800 材質(柄部)木/PEチューブ 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,498 税込2,748
11日以内出荷

接続方式端子式(M4) 型式検定番号認評音第15~3号(鑑認音第15~3号) 使用場所屋外用(防雨型)
1個
14,980 税込16,478
47日以内出荷

等級爆発:d2G4 定格押ボタン:DC30V、250mA 番号防爆型式:第T26686号 接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ 表示灯AC/DC24V、9mA 型式検定番号発第6~3号
1個
309,800 税込340,780
65日以内出荷