「外部用塗料」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低地刈チップソー セフティー3低地刈チップソーセフティー3
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
いろは外部用クリア(屋外専用) アールジェイいろは外部用クリア(屋外専用)アールジェイ
9,900税込10,890
1缶(0.8L)ほか
3日以内出荷
塗る人の健康と住む人の健康に配慮した自然塗料いろは。屋外の柱や軒天、外壁などに使用する木材に、着色せず木の持つ自然の色や風合いを生かしながら変色やカビを防ぎたいというご要望にお応えする、外部での木材保護効果を高めた無色のクリアオイルです。植物油に防カビ成分と紫外線吸収成分を加え、さらに撥水性と汚れ止め性能を向上させました。ツヤを抑えた仕上がりで無垢材の木の色や木目を楽しみたいお客様にお勧めします。作業面では、塗布時の不快なにおいがなく塗装の経験がない方でも簡単にご使用できます。健康と環境に対して負荷を与えないよう、天然成分を厳選したエコロジカルな国産自然塗料です。人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています外部での無色クリア塗装が実現できますツヤをおさえ温かみのある無垢材の風合いが生かせます撥水性に優れています紫外線に強く防カビ性能があり木の美しさを維持しますにおいが少なく作業が楽にできます
用途木部全般、屋外専用、下見板、破風板、濡れ縁、軒天、化粧垂木、ウッドデッキ、ログハウスほか成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・防カビ剤・紫外線吸収剤・顔料(艶消し顔料)外部用クリア使用の目安30~50g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し)カンペハピオ(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
Schneider Electric DINレール 285mm x 35mm x 7.5mm ,NSYAMRD30357SB シュナイダーエレクトリックSchneider Electric DINレール 285mm x 35mm x 7.5mm ,NSYAMRD30357SBシュナイダーエレクトリック
7,598税込8,358
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。材質スチール長さ(mm)285高さ(mm)7.5奥行(mm)35互換性トップハットRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumDINレール無孔
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 500 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 500 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質スチール幅(mm)500グレー高さ(mm)300シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 300 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 150 x 300 x 80mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)150コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 500 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 200 x 500 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)500グレー高さ(mm)200コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 400 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 150 x 400 x 80mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)150シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり材質シートスチール幅(mm)400グレー高さ(mm)400コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 500 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 500 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質スチール幅(mm)500グレー高さ(mm)400シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 80mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)150グレー高さ(mm)150シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 80mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)200コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 400 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 200 x 400 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)200規格RoHS対応コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 400 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 200 x 400 x 80mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質シートスチール幅(mm)400グレー高さ(mm)200シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、外部取り付けタイプ:ブラケット、シャシープレート:なし材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)200規格REACH準拠、RoHSコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし材質スチール幅(mm)150グレー高さ(mm)150規格ULコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックエンクロージャーアクセサリ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
タイププロダクト:取り付けプレート各種認証Better World 認証:Green Premium
【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセット ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセットニッぺ(日本ペイント)
28,900税込31,790
1セット(16kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫仕様2液種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP塗布面積(m2/缶)11~13(1缶当たり)希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)4(23℃)工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1458.7mL適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り)色相淡彩色~濃彩色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー可使時間(時間)6(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセット ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセットニッぺ(日本ペイント)
13,900税込15,290
1セット(3.2kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫仕様2液種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿3.2kgセット:塗料液2.8kg、硬化剤0.4kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP塗布面積(m2/缶)57~67(1缶当たり)希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)4(23℃)工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7662.5mL適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り)色相淡彩色~濃彩色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー可使時間(時間)6(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りサービス分類オーダー・加工
交換用ローラー(2本) エスコ交換用ローラー(2本)エスコ
800税込880
1セット(2本)
翌日出荷
スマートボーセイW エスケー化研スマートボーセイWエスケー化研
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
防食性エポキシ樹脂の優れた密着性と鱗片状防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。環境対応水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を配合していません。密着性水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着を示します。速乾性従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。作業性レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。
用途一般鉄部主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途一般鉄部塗装ローラー、刷毛希釈清水危険物の類別非危険物適応下地[金属下地]鉄、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス[各種旧塗膜]合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料等油性 or 水性水性特性防食/防錆/耐久性/低臭ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りエスケースマートシリコンW
コンクリート養生材 ハードコートクイック AOIコンクリート養生材 ハードコートクイックAOI
13,980税込15,378
1箱(15kg)
6日以内出荷
コンクリート初期養生に適した養生剤です。 コンクリートのアルカリ成分と結合し、コンクリート表面を速く硬化させます。 コンクリート中の水分の揮散を防ぎ、コンクリート面のクラックの発生を防止します。 アルカリ成分が表面に移行するエフロレッセンス現象を防止します。 外部からの酸性因子によるコンクリート中性化の抑制効果があります。 シリカ系化合物をベースにしている為、交通標識ライン用塗料を弾きません。
用途建造物の内外を問わずコンクリート打設時の初期養生に適し、表面のクラック発生を防ぎます。 飛行場滑走路、エアーエプロン、コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリートの初期養生。 その他床面コンクリートの早期養生。pH11±1指触乾燥時間(分)60以下固形分45%以上粘度(mPa・s)100以下色調淡青色
ヴァリオス メタリックペイントエコ 50ml(刷毛付き) ヘルメチックヴァリオス メタリックペイントエコ 50ml(刷毛付き)ヘルメチック
9,998税込10,998
1箱(5本)
7日以内出荷
水性1液型の高性能メタリック塗料(内部・外部用)です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しいメタリック塗装仕上げが可能な製品となっております。トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。ブラス色は、砲金や黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使用することができます。 様々な部材へ直接塗布できます。 装飾に最適なメタリック仕上げ 驚異の密着力 高耐候性。屋内でも屋外でも使用できます。 鉛・クロムフリー
用途砲金や黄銅の補修、バルブやパイプ継手部の補修・色褪せ防止 メタリック装飾仕上げ、レジャー施設・遊園地などのメタリック装飾 その他仕様付着強さ:100/100(クロスカット試験)仕上メタリック仕上げ主な用途バルブやパイプ継手部、ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾標準使用量(下塗り+上塗り2回)0.13~0.14kg/m2 ※清水にて2%以下にて希釈塗布方法刷毛塗り塗膜厚(μm)標準35(1回塗り)、75(2回塗り)使用場所屋内外色調ブラス色危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(at25℃)特性耐候塗装時間再塗装:約30分(at25℃)
油性木部用推奨ハケ アサヒペン油性木部用推奨ハケアサヒペン
339税込373
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 塗料の性質に適した毛組み。 厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート 萩原工業【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート萩原工業
2,717税込2,989
1枚
7日以内出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。 塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。 連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。 充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。 消防法の定める防炎物品です。 焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%形状折りたたみタイプグリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦15×横18質量(g/m2)116引裂強度(N)縦230×横280材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎材質(ロープ)ポリプロピレン耐候年数(年)約3(目安)ハトメ#28サービス分類オーダー・加工
CRペイント 上塗 エコ ニッぺ(日本ペイント)CRペイント 上塗 エコニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(20kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)上塗り用塗料。 JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。 有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。 塗膜の光沢が長時間保持できます。 下塗り塗膜との密着性が優れています。 作業性が優れています。 塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用、上塗り塗料仕様中塗り塗料:CRペイント 中塗 エコ規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 2種上塗り用 ※つや調整品はJIS K5516 2種 規格外となります。JIS規格JIS K 5516主な用途鋼構造物膜厚(μm)標準:25/回希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 ※没水部への使用は避けてください。希釈率(%)(はけ・ローラー)0~10、(エアレス)0~10油性 or 水性油性特性ツヤ出し関連資料※製品カタログ(3.48MB)標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.11、(エアレス)0.14塗回数1適合下塗り速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ
CRペイント 中塗 エコ ニッぺ(日本ペイント)CRペイント 中塗 エコニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1缶(20kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)中塗り用塗料 JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。 有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。 塗膜の光沢が長時間保持できます。 下塗り塗膜との密着性が優れています。 作業性が優れています。 塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 中塗り塗料規格JIS K 5516 2種 中塗り用適合塗料速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ(下塗り)/CRペイント 上塗 エコ希釈剤塗料用シンナーA標準乾燥膜厚(μm)30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間24時間以上(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数1回塗料タイプ合成樹脂調合ペイント
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
タイルすべらーず ターナー色彩タイルすべらーずターナー色彩(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300g)ほか
当日出荷
タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10性状半透明液体乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)塗装間隔2時間以上(屋内)
バンノー200 中国塗料バンノー200中国塗料
9,898税込10,888
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
ガードⅡ メーコーガードⅡメーコー(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(2.5L)
当日出荷
ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理主な用途外壁、木、モルタル使用場所屋外耐水性24時間異常なし硬化時間(時間)24以内危険物の類別非危険物
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
5,690税込6,259
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
4,990税込5,489
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
ジャスティー 中央ペイントジャスティー中央ペイント
4,998税込5,498
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)6~危険物の類別非危険物
ジャスティー 仕上用 中央ペイントジャスティー 仕上用中央ペイント
4,998税込5,498
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)3~危険物の類別非危険物
いろはカラー アールジェイいろはカラーアールジェイ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(3.5L)ほか
翌々日出荷
人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
いろはカラー アールジェイいろはカラーアールジェイ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1缶(0.8L)ほか
翌々日出荷
人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 ビニロック100 ロックペイント【オーダー】調色 ビニロック100ロックペイント
5,998税込6,598
1缶
翌々日出荷
合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)
用途住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可主な用途内外壁使用場所屋内外主成分合成樹脂エマルション指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラーオスモカラー 外装用クリアープラスオスモカラー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 水性ビルデック DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 水性ビルデックDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1缶
翌々日出荷
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。使用場所屋内外兼用特性耐久種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種容量(kg)4 or 16主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、その他、外カベ希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)関連資料色見本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら