大容量10000mAh iPhone/スマホ対応
持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル
2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電
”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
電池残量表示LED搭載
電池残量を4つのLEDで表示
過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計
過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様機内持ち込み可、PSE適合品
入力端子microUSB×1
電池残量表示あり
出力端子USB-A×2
充電端子microUSB
給電端子USB-A
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書
色ホワイト
質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830
出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179
入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
電池セル:21700/リン酸鉄
バッテリー電圧(V)3.2
保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)
LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅
バッテリー容量(mAh)18000(3000×6)
USBポート数15
接続ポート【急速充電】3hでフル充電
充電端子AC
給電端子USB-A/USB-C
ボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFF
バッテリー容量(Wh)57.6
1台
¥119,500
税込¥131,450
翌日出荷
TLP125LFP-5S(PD65W モバイルバッテリー & 充電ステーション crevio-Long Life x 5)のバッテリー単品の追加導入オプション品となります。USB-Cケーブル1mが1本付属します。
色ホワイト
バッテリー容量(mAh)18000
給電端子USB-C
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
これ1台でコンセントからの充電、モバイルバッテリーとしての充電にご使用できます。
大容量リチウムイオン電池(5200mAh)を内蔵し、USB Type-C接続およびmicroUSB接続のスマートフォンの充電に対応しています。
2ポート合計最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応しています。
材質(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×77×27(本体)
USBポート数2
充電端子AC
給電端子USB
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色カフェラテ
質量(g)94
出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A
入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数Type-C×1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
ケーブル長(m)約0.9
USBポート数1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20
給電端子USB-A
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)約8
蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)約800
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38
定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.52
充電時間(時間)約3~4
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル
Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。
充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。
最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
定格電流(A)最大3(60W)
耐久性屈曲耐久性:2倍
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格リチウムイオンポリマー
出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力Type-C:DC5V/2.1A
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色ピンク
質量(g)94
出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A
入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数Type-C×1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用
コネクタType-C to Type-C
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
規格正規認証品
ケーブル種類ストレート
オフィス、学校、小売店舗、倉庫、サービス業など、多岐に渡るユースケースでご活用頂けるモバイルバッテリー&充電ステーション crevioPro。crevio BASICより更にハイスペック(電池容量増、出力増。優れたデザイン性)。次世代電池『リン酸鉄リチウムイオン電池』の採用により、高い安全性と長寿命を実現したモバイルバッテリー 5基と、専用充電ステーションのセット製品となります。リン酸鉄リチウムイオン電池は、自然放電率が月1%程度と非常に少ないので、BCP対策用電源としてもご活用頂けます。
1個
¥180,000
税込¥198,000
9日以内出荷
専用ユニットOmni Power 20+(5個)と充電用ベースステーションのセット。
1個
¥339,900
税込¥373,890
9日以内出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/4A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-61
定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W
蓄電時間(時間)約10
蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
引っ掛けて、場所をとらない。カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー
材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他
色ブラック
質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9
出力DC5V/2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2
入力DC5V/2A
バッテリー容量(mAh)5000
ケーブル長(cm)約15
USBポート数USB-A×1、microUSB×1
充電端子microUSB
給電端子USB、microUSB
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
色ホワイト
ポート数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A 9V
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000
最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。
大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。
スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース)
色ホワイト
質量(g)約240、ケーブル:約25
出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A
定格ケーブル:20V/3A
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2
入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A
定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A
材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3
定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A
充電端子Type-C/USB
給電端子Type-C/USB
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
トラスコ品番594-7551
幅(mm)74
色ブラック
高さ(mm)145.5
質量(g)250
奥行(mm)15.2
ケーブル長(m)1
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3
充電端子microUSB
給電端子USB Type-C、USB-A
1箱(1個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
1台
¥174,800
税込¥192,280
翌日出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
色ブラック
1台
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電。「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電。電池残量表示LED搭載。過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計。付属ケーブル:microUSB 90cm
色ホワイト
質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19
出力DC5V/2.4A
入力DC5V/2A
バッテリー容量(mAh)6800
ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90
USBポート数USB-A×2、microUSB×1
充電端子microUSB
給電端子USB、microUSB
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色ホワイト
質量(g)94
出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A
入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数Type-C×1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
TLP125LFPK-5S(crevio BASIC BK)(PD65W モバイルバッテリー & 充電ステーション crevio-Long Life x 5)の、バッテリー単品の追加導入オプション品となります。USB-Cケーブル1mが1本付属します。
色ホワイト
質量(g)約635
バッテリー容量(mAh)18000
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
モバイルバッテリー&充電ステーション TLP142BZK-5S(crevio PRO)の、モバイルバッテリー単品 追加オプションです。バッテリー本体収納式のUSB-Cケーブル1mが1本付属します。次世代電池『リン酸鉄リチウムイオン電池』の採用により、高い安全性と長寿命を実現したモバイルバッテリー。リン酸鉄リチウムイオン電池は自然放電率が月1%程度と非常に少ないので、BCP対策用電源としてもご活用頂けます。
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
オフィス、学校、小売店舗、倉庫、サービス業など、多岐に渡るユースケースでご活用頂けるモバイルバッテリー&充電ステーション crevioBASICのブラックバージョン。次世代電池『リン酸鉄リチウムイオン電池』の採用により、高い安全性と長寿命を実現したモバイルバッテリー 5基と、専用充電ステーションのセット製品となります。リン酸鉄リチウムイオン電池は、自然放電率が月1%程度と非常に少ないので、BCP対策用電源としてもご活用頂けます。
1個
¥128,800
税込¥141,680
9日以内出荷
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。
出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用
色ブラック
出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計)
入力電圧(V)AC100-240
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
27000mAhのリチウム電池搭載
ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源
持ち運べるコンパクトなポータブル電源
重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。
27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。
最大85WのAC出力
最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や
小型の家電製品などに使用できます。
USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。
スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。
入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。
5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。
4台同時充電・給電に対応
Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。
※最大合計85Wまで
本体への充電(蓄電)もスピーディー
本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。
Type-Cポートからの充電で4時間
両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×35×122
充電池タイプリチウムイオンポリマー電池
動作温度(℃)5~35
USBポート数3
ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1
蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)
充電端子DC端子、Type-C
給電端子AC、USB A、Type-C
バッテリー容量(Wh)99.9
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
災害時の情報取集に欠かせないツールを1つにまとめた緊急セット。<セットの内訳>。・乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)。・3in1ケーブル。・LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ。・単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)。・単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
色ホワイト
質量(g)【本体】約74【ケーブル】約19
出力DC5V/1A
入力DC5V/1A
バッテリー容量(mAh)2500
USBポート数USB-A×1、microUSB×1
充電端子microUSB
給電端子USB、microUSB
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属
付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC
色ホワイト
質量(g)約43
出力DC5V/最大1A
ケーブル長(m)約1.0
入力DC6V
USBポート数1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20
給電端子USB-A
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ