屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)9(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)50
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)8
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.5
皮相電力(VA)16(100V)
光束(Lm)700
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)11(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)50
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)73
皮相電力(VA)10(100V)
光束(Lm)460
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード