カテゴリ

  • 照明(10)
    • ワークランプ・ハンドランプ(7)
    • 多目的灯(1)
    • 投光器(1)

「多目的作業ライト」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約65°連続点灯は約10時間COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色使用電源単3形乾電池×3本フック照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)マグネット取扱説明書(1.24MB)電球の種類LED
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大:1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約70°連続点灯は約5時間COB LED使用
質量(g)約83(乾電池別)全光束(Lm)約130材質(ケース)ABS連続使用時間約5時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)60×133×31(フック収納時)光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本照度(Lx)約70(100cm)
フレキシブルLEDミニペンライト SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライトSIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)87×24×20質量(g)43バッテリー3.7V 350mAh充電時間(時間)3.5LEDLED+COB明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)防水性IPX2ポートチャージポート:Type-C照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯)点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
暗い場所での作業やアウトドアに照射角度は約83°連続点灯は約6時間COB LED使用
質量(g)約165(乾電池別)切替方式スイッチ:100%-50%-OFF全光束(Lm)約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)145×105×36(スタンド収納時)光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本照度(Lx)約133(100cm/100%点灯時)
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)光源白色LED×20個(交換できません)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フック使用場所屋内外マグネット防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類LED
ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライトGENTOS(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在蓄光式バックプッシュスイッチ2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64光束(Lm)約650~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5質量(g)280電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~18照射距離(m)約32落下耐久(m)2付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)フックダブル背面フック使用場所屋内外マグネット底面マグネット電球の種類LED
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池質量(g)約185(乾電池別)全光束(Lm)約500(MAX点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時)光源白色LED×20個(交換できません)使用電源単3形乾電池×6本
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。グリップ部が回転し、本体の角度が調整可能です。胸ポケットなどに差せるクリップ付き吊り下げフック付き
質量(g)約75(乾電池含まず)全光束(Lm)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×127×29(フック収納時)材質(ケース)ABS連続使用時間約5時間光源白色LED×8個(交換できません)使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lx)約70ルクス(100cm)照射角約110°
スイッチ式充電LED多目的ライト 5W オーム電機スイッチ式充電LED多目的ライト 5Wオーム電機
3,394税込3,733
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)240スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間4時間30分(強点灯時)明るさ(Lm)400(強の場合)バッテリー寿命300回
S3R 充電式LEDヘッドライト(RED/WHITE) SUPRABEAM(スプラビーム)S3R 充電式LEDヘッドライト(RED/WHITE)SUPRABEAM(スプラビーム)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。 モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。 ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。 最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。 ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。 ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。 白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
明るさ(Lm)【白色LED】200(MAX)/100(Medium)/50(Low)、【赤色LED】30(MAX)/10(Low)仕様ヘッドバンド:シリコンストライプ付き、適合ヘッドバンドサイズ:50-70cm付属品ヘッドバンド、充電池、USBケーブル、マニュアルレッド材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)112スイッチ2シリコンスイッチ寸法(cm)14×8.5耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間7時間(MAX)、13時間(Medium)、26時間(Low)アングル(°)0~50LEDCREEパワーチップ1個/RED LEDチップ1個電源タイプ乾電池式防水仕様IP68照射距離(m)70(最大)照射角度(°)20/60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら