穴数26・30
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)。※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約18(PPC用紙)
材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)
質量(kg)5.1
穴径(Φmm)5.5
外形寸法(mm)W360×D235×H290
穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)
穴間隔(mm)9.5
グリーン購入法適合
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
26穴・30穴が1度であけられる。
穴数26・30
質量(kg)7.5
ピッチ(mm)9.5
用紙サイズPPC用紙約16枚
穴径(mm)5.5
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)143
穿孔深さ(mm)6.25
外寸法・奥行(mm)270
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚)5
穴径(Φmm)5.5
ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出来るスグレモノ。
穴数34
材質金属部:スチール・ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×164×143
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
質量(g)(ゲージ)120、(パンチ)215
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63
穿孔能力(枚)5
ルーズリーフが作れるパンチ。A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます。日本製
仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
色ブルー
質量(g)90(ゲージ)/215(パンチ)
備考穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数20
対応A5/20穴
穿孔能力(枚)90
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。
「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません。)
用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。
ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。
ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
用途ラクアケガイドですばやく簡単位置あわせ!軽く滑らかに穴あけができる
穿孔能力(枚)最大約52(PPC用紙)
材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板
色青
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
穴数2
穿孔奥行(mm)13
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175×200(ロック時78)
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)
材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE
質量(g)500
穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)
外形寸法(mm)W191×D64×H54
穴数6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
色マットブルー
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)
材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
穴数2
穿孔奥行(mm)13
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)
強力多穴パンチ。穿孔能力:PPC用紙約30枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約30(PPC用紙)
材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)
質量(kg)7.8
穴径(Φmm)5.5
外形寸法(mm)W362×D315×H398
穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)
穴間隔(mm)9.5
グリーン購入法適合
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。
同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。
このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。
パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。
材質金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)117×29×48
色ブラック
穿孔能力(枚)1まで(コピー用紙(64g/m2))
1台
¥979
税込¥1,077
当日出荷
26穴・30穴が1度であけられる。
穿孔能力(枚)約30(PPC用紙)
仕様バインダー用(26・30穴)
質量(kg)9
穴径(Φmm)5.5
ピッチ(mm)9.5
穴数26・30
用紙サイズA4-S(30穴)、B5-S(26穴)
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)143
穿孔深さ(mm)6.25
外寸法・奥行(mm)350
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
1スライドで簡単にルーズリーフ化できるパンチ。日本製
仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
質量(kg)1.4
備考穿孔能力は、PPC用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数26
対応B5/26穴専用 バインダーノート用
穿孔能力(枚)5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)465×85×96
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)
付属品刃2本・刃受け2個
材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト
質量(kg)1.29
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118
穿孔奥行(mm)13
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)5
材質ABS、SPCC、ZDC
サイズA5・バイブル・ミニサイズ
質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173
穴径(Φmm)5.5
奥行(mm)穴:6.35
穴数6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56
穴間隔(mm)19
アズワン品番65-0405-39
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【ISO規格リングノート向けパンチ】
ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。
コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。
2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。
A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。
※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に
穴数34(A4)、29(B5)、24(A5)
穿孔能力(枚)5程度(コピー用紙64g/m2)
色ホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31)
質量(g)ゲージ:124、パンチ:203
適合サイズA4/B5/A5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)35
穴径(Φmm)6
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×123×123(ストッパ使用時63)
穴間隔(mm)80
二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
関連キーワード