カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 室本鉄工(2)
  • FACOM(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • フィスコインターナショナル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「多芯線」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あみそ組み器「クッシー」(光型) フィスコインターナショナルあみそ組み器「クッシー」(光型)フィスコインターナショナル
5,498税込6,048
1式
16日以内出荷
多芯・同軸・LANケーブルの順番を簡単固定。再接続がスムーズに行え、光ケーブルにも優しい便利ツールです。
用途ケーブル数、16本対応、番号付き溝で多芯線やLAN、同軸ケーブルの接続順を一目で整列・固定できます。寸法:幅30mm×高さ35mm×長さ175mm重量 45g以下
Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059FACOM
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します単線および多芯線のストリッピングに最適耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造錆びにくい仕上げ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952FACOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
優れた品質のシースストリッパ「エフォートレジューサ」プッシュボタンハンドルに収納された予備のブレード簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング自動回転ブレード単線および多芯線のストリッピングに最適耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)Knipex ワイヤカッターKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナイル 卓上ストリッパ本体CST120 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST120室本鉄工
459,800税込505,780
1台
50日以内出荷
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0200全長(mm)490質量(kg)43使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283空気消費量(cm3/回)8000ホース取付口G3/8脱皮能力外径30mm、長さ100mm
ナイル 卓上ストリッパ本体CST100 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST100室本鉄工
319,800税込351,780
1台
50日以内出荷
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0196全長(mm)420質量(kg)13.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169空気消費量(cm3/回)3000ホース取付口G1/4脱皮能力外径15mm、長さ100mm
エコエフリッパー(Pタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパー(Pタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら