視認性に優れ、反射部の耐光強度も高いベストです。
裾回りマジックテープにて最大130cmまで対応可能です。
用途警備
一般作業現場
テープ幅(mm)70
材質ポリエステル
質量(g)240
種類ベスト型
幅(cm)106~130
着丈(cm)57
色(本体)ブラック
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト LEDタイプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
夜間の安全作業に最適です。
建設現場、通学、ウォーキングに。
氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。
発光タイプの反射テープ付の安全メッシュベストです。
高輝度LED使用で点滅タイプ。
LEDは突起型で視認性が高く、割れにくい塩ビ加工。
種類ベスト型
サイズフリー
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)~130
使用電池単3乾電池×2本(別売)
LED色オレンジ
LED使用数(個)16
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト 幅広反射
モノタロウ
¥699
税込¥769
反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
用途工事現場、建築現場
適応胴囲(cm)130まで
材質塩化ビニール、ナイロン
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!
赤色LED前後各8灯(計16灯)付き!
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
電源単3形アルカリ乾電池×2本
着丈(cm)60
寸法(cm)105~130
LED色赤
LEDランプあり
LED前後各8灯(計18灯)
光度(mcd)4800
電池使用時間(時間)約70
合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします
ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます
LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
用途交通整理や夜間作業に
サイズフリー
材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)
質量(g)175
使用電源単三電池×2本(電池別売)
LED色赤
LEDランプあり
色(本体)ブラック
LED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個
幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)70(反射テープ)
着丈(cm)約59
適応胴囲(cm)約130まで
高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ
胴回り(cm)120まで
LED16個
LED色赤
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
電源単3乾電池2本
ウエスト(cm)フリー(~120まで)
着丈(cm)60
LEDランプあり
電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ地色シルバー
LEDランプあり
LED色青
付属品マンガン電池×2本
ウエスト(cm)~135
着丈(cm)60
LED光源(mcd)14000
電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。
前後合わせて16個のLEDがついています。
内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。
(1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー
LED色赤
材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
着丈(cm)約57
LED前後各8灯(計16灯)
適応胴囲(cm)約130まで
電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。ベルト部分は、ゴムなので伸縮可能です。
用途屋外での軽作業やランニング・ウォーキング時の交通安全として
種類ベスト型
材質本体/ポリエステル生地、反射材/ガラスビーズ
幅(mm)本体/40、反射材/15
最小寸法(mm)400×640
最大寸法(mm)550×980
破れにくいダブルナイロンメッシュ!。フリーサイズ、両ウエストで調節可能。強力面ファスナーでしっかりフィット。反射テープは幅7cmのワイドタイプ。
材質素材:メッシュナイロン反射材:PVC樹脂
サイズフリー
テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ)
ウエスト(cm)105~130
着丈(cm)60
種類ベスト型
丈区分ショート丈
夜間の安全作業に最適です。
建設現場、通学、ウォーキングに。
氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。
種類ベスト型
サイズフリー
材質反射盤:PVC反射テープ、メッシュ:ポリエステル
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)~130
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト 幅広反射
モノタロウ
¥699
税込¥769
視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の際の身元確認可能です。
材質ナイロンメッシュ、PVC反射テープ
テープ幅(mm)70(反射テープ)
ウエスト(cm)115~140
着丈(cm)60
機能ネーム・血液型記入タグ付
種類ベスト型
幅広な高輝度反射材で抜群の視認性!。着丈&胴回りは調整可能でショート丈にもアレンジできます。伸縮性のあるゴム素材が体にフィットし、作業性もUP!!軽量&コンパクト仕様!折りたたんで持ち運べます。
用途昼夜の警備、交通整理、工場内外での作業、建設、工事現場、サイクリング、ランニング、アウトドアシーン等に!
材質ベルト:ポリエステル、ゴム 反射材:マイクロガラスビーズ バックル:ポリアセタール
サイズフリー
質量(g)約125
着丈(cm)~60
胴回り(cm)~120
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分を配合しております。
材質ポリエチレン
取付方式テープ
テープ長さ(m)50
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト
モノタロウ
¥579
税込¥637
高輝度反射材を採用しています。
車のライトが当たるとワイドに反射して、遠くからでも視認でき、夜間の歩行、交通事故を、未然に防止します。
丈夫で、通気性が良く、非常に軽く、作業性に優れています。四季を通じて着用いただけます。
仕様マジックテープ付
材質メッシュ/ナイロンプリズム/塩化ビニール
サイズフリー
質量(g)約135
種類ベスト型
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)約100cmまで
着丈(cm)52
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト LEDタイプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。
LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED16個
電源単3乾電池2本
材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)フリー(~130まで)
着丈(cm)60
LEDランプあり
RoHS指令(10物質対応)対応
日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更にLEDをプラスしたので、昼夜を問わず安全を確保します。
用途警備、交通誘導、 夜間作業、防犯活動に。
材質反射材:PVC メッシュ:ポリエステル
幅(mm)反射材:60
色紺/白
サイズフリー
着丈(cm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)100~130
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
連続使用時間約40時間
使用電池単三電池×2個(別売り)
幅(mm)60(反射材幅)
サイズフリー
種類ベスト型
LED色赤
LEDランプあり
関連キーワード