33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング 長さ(mm)125 発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
999 税込1,099
当日出荷

薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。 使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 発光時間(分)約10
1個(18mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
線幅(mm)5.0 タイプシングル インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

夜光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノムラテックマイクロプリズム
街灯の光はもちろん、車のライトや太陽の光にも反射、昼間に光を吸収、夜間は蓄積した光を発光、昼間は太陽の光に、夜間は街灯の光に反射、軟質ポリウレタン樹脂加工でレンズ効果。
材質(反射材)超高輝度マイクロプリズム反射シート(ポリエステル)、(蓄光材)N夜光ルミノーバGLL-300M、(接着剤)アクリル系 厚さ(mm)2 寸法(mm)85×85
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ケニス蓄光材料
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
内容量(g)20g 発光色黄緑色(ピーク波長525nm) 主成分アルミン酸ストロンチウム 粒度分布D90≦32μm
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷

ペンキマーカー モノタロウ 動画あり
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ使い切り本体 全長(mm)148 質量(g)21 インク油性 線の太さ中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g)63 タイプシングル 線幅(mm)10 インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性蛍光 乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用場所屋内外兼用 特性蛍光 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
1セット(2個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)
エコ商品
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー クリーム 特性蛍光 成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤 使用場所屋内用 乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40 発光色黄緑 主な用途屋内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 発光時間(時間)4~8(吹付量による) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。 3~5分の蓄光で15~20分発光します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4本鈎の「クアッドフック」を使った。タチウオ専用設計アシストが登場!。クアッドフックとメタルパーツで仕上げたアシストフックに、夜光バイトマーカーのアピール力をプラス。濁り潮や深場の暗所でも夜光のバイトマーカーが集魚効果を発揮します。
用途釣り・タチウオ・ジギング
1枚(2本)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Shout! シャウト!グロークアッド15
グローバイトマーカーを装着した、夜光でアピールするクアッドフック。クアッドフックに夜光バイトマーカーのアピール力をプラス。濁り潮や深場の暗所でも夜光のバイトマーカーが集魚効果を発揮します。4本鈎:噛みつき系牙魚のタチウオを掛けるための専用4本鈎。ストレートポイント・バーブレス:確実に深く刺さり、しっかりホールドする拘りのストレートポイント。軽量・細軸:フッキング性能優先の線径をセレクト。軽量・細軸設計。
用途釣り・タチウオ・ジギング
1枚(4本)
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数17 使用鈎太刀シワリ3本
1個
549 税込604
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数14 使用鈎太刀シワリ3本
1個
519 税込571
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数18 使用鈎太刀シワリ3本
1個
549 税込604
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数16 使用鈎太刀シワリ3本
1個
519 税込571
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数15 使用鈎太刀シワリ3本
1個
519 税込571
7日以内出荷

タチウオジギングに拘った「サーベルフック」仕様。このフックはアユ掛鈎の流用ではなく、ハイカーボン炭素鋼から焼き上げたフックで鋭利な鈎先と耐久性、強靭性が特徴。適度な張りを持ったナイロンコートワイヤーを使い、バイトマーカーにもなる夜光収縮チューブで結び目を保護。タチウオの活性とジグのサイズに対応する3種、3サイズをラインナップ。あらゆるタチウオジギングシーンに対応できる。
用途釣り・タチウオ・ジギング ワイヤー#45×#37
1枚(2セット)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タチウオジギングに拘った「サーベルフック」仕様。このフックはアユ掛鈎の流用ではなく、ハイカーボン炭素鋼から焼き上げたフックで鋭利な鈎先と耐久性、強靭性が特徴。適度な張りを持ったナイロンコートワイヤーを使い、バイトマーカーにもなる夜光収縮チューブで結び目を保護。タチウオの活性とジグのサイズに対応する3種、3サイズをラインナップ。あらゆるタチウオジギングシーンに対応できる。
用途釣り・タチウオ・ジギング ワイヤー#45×#37
1枚(2セット)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タチウオジギングに拘った「サーベルフック」仕様。このフックはアユ掛鈎の流用ではなく、ハイカーボン炭素鋼から焼き上げたフックで鋭利な鈎先と耐久性、強靭性が特徴。適度な張りを持ったナイロンコートワイヤーを使い、バイトマーカーにもなる夜光収縮チューブで結び目を保護。タチウオの活性とジグのサイズに対応する3種、3サイズをラインナップ。あらゆるタチウオジギングシーンに対応できる。
用途釣り・タチウオ・ジギング ワイヤー#45×#37
1枚(2セット)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細軸ジギングフックをトレブル型に組み、あらゆる方向からのアタリもスライドして効果的に掛ける、ワイヤーアシストシステム。ワイヤーで延長することでジグの中心付近をフォローし、特にフォール時のアタリしっかり掛けることができ、ジグのロスト削減につなげる。じゃれつくようなアタリや、ジグを見に寄ってきたタチウオまでも、とにかく掛けたいときにオススメの一本。しなやかでキンクしにくい7×7=49本ヨリ ステンレスワイヤー採用。バイトマーカーとなる夜光チューブをシャンクに配置。フックは「AS-06 FALX」を採用。掛かりの良い細軸ながら、平打ち加工で強化。さらに、浅掛かりでも身切れを起こしにくい三角軸加工を採用。※DUAL FORGED。掛けたのバラシを軽減するスイベルを標準装備。
用途釣り、針
1枚(2本)
749 税込824
8日以内出荷

細軸ジギングフックをトレブル型に組み、あらゆる方向からのアタリもスライドして効果的に掛ける、ワイヤーアシストシステム。ワイヤーで延長することでジグの中心付近をフォローし、特にフォール時のアタリしっかり掛けることができ、ジグのロスト削減につなげる。じゃれつくようなアタリや、ジグを見に寄ってきたタチウオまでも、とにかく掛けたいときにオススメの一本。しなやかでキンクしにくい7×7=49本ヨリ ステンレスワイヤー採用。バイトマーカーとなる夜光チューブをシャンクに配置。フックは「AS-06 FALX」を採用。掛かりの良い細軸ながら、平打ち加工で強化。さらに、浅掛かりでも身切れを起こしにくい三角軸加工を採用。※DUAL FORGED。掛けたのバラシを軽減するスイベルを標準装備。
用途釣り、針
1枚(2本)
749 税込824
8日以内出荷

細軸ジギングフックをトレブル型に組み、あらゆる方向からのアタリもスライドして効果的に掛ける、ワイヤーアシストシステム。ワイヤーで延長することでジグの中心付近をフォローし、特にフォール時のアタリしっかり掛けることができ、ジグのロスト削減につなげる。じゃれつくようなアタリや、ジグを見に寄ってきたタチウオまでも、とにかく掛けたいときにオススメの一本。しなやかでキンクしにくい7×7=49本ヨリ ステンレスワイヤー採用。バイトマーカーとなる夜光チューブをシャンクに配置。フックは「AS-06 FALX」を採用。掛かりの良い細軸ながら、平打ち加工で強化。さらに、浅掛かりでも身切れを起こしにくい三角軸加工を採用。※DUAL FORGED。掛けたのバラシを軽減するスイベルを標準装備。
用途釣り、針
1枚(3本)
749 税込824
8日以内出荷