38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)
エコ商品
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後2~3時間程度です。
使用方法(1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2~3回塗り重ねてください。 引火点(℃)30.0 指触乾燥時間(分)15(20℃) 塗布方法刷毛または筆 硬化時間(時間)2(20℃) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 発火点(℃)245 塗膜厚(μm)200(2回塗) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.01 危険物の性状非水溶性 塗装間隔60分(2~3回塗る)(20℃)
1缶(1kg)ほか
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。 使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 発光時間(分)約10
1個(18mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分アクリル系樹脂 質量(g)90 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.032L 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所屋内外兼用 特性蛍光 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー クリーム 特性蛍光 成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤 使用場所屋内用 乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40 発光色黄緑 主な用途屋内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 発光時間(時間)4~8(吹付量による) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,298 税込2,528
欠品中

蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性蛍光 乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンロイヒカラー夜光ペイント
エコ商品
照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12個)ほか
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケニス蓄光材料
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
発光色黄緑色(ピーク波長525nm) 主成分酸化ストロンチウム 粒径(μm)約10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー アサヒペン 動画あり
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。 ホワイト 主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート 使用場所屋内外兼用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光、蛍光 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど) 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所屋内用 特性蛍光 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL)25 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4 油性 or 水性水性
1缶(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性絵の具です。 光を3~5分照射すると、15~20分発光します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラチ夜光顔料
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに 使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物 成分合成樹脂 使用場所屋内外兼用 特性蛍光 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
1缶(600mL)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷

シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(kg)4.45 長さ(m)伸長時:25 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 長さ(cm)収納時:101 本体寸法(mm)83×1010×83 最大径(Φmm)竿:74、製品:83 竿数29 関連資料(2.95MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(25m)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(kg)2.64 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 本体寸法(mm)64×1000×64 最大径(Φmm)竿:55、製品:64 収納長(m)1 竿数23 関連資料(0.72MB) 取扱説明書(0.15MB) 伸長(m)20
1本(20m)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

DXF-6000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400 質量(kg)0.82 長さ(m)収納時:0.435 最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53 伸長時寸法(m)6 竿数19
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)15 寸法(mm)75×700×75 質量(kg)2.3 収納時寸法(cm)70 最大径(Φmm)竿:65 寸法(Φmm)75 竿数26 金具フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(15m)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5 寸法(mm)48×48×440 収納時寸法(cm)44 最大径(Φmm)竿:40 寸法(Φmm)48 竿数16 先端金具・フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 タイプ1個口
1本(5m)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ10m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)10 寸法(mm)54×700×54 質量(kg)1.15 収納時寸法(cm)70 最大径(Φmm)竿:45 寸法(Φmm)54 竿数18 金具フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(10m)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7 本体寸法(mm)50×550×50 本体質量(kg)1.105 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿44/製品50 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(7m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10 本体寸法(mm)60×650×60 本体質量(kg)1.975 収納時寸法(cm)65 最大径(Φmm)竿54/製品60 竿数18 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6 本体寸法(mm)42.3×550×42.3 本体質量(g)765 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿39/製品42 竿数13 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(6m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
材質外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 長さ(cm)収納時:110 関連資料(1.1MB) 取扱説明書(0.17MB) 伸長(m)15
1本(15m)ほか
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)8 本体寸法(mm)54×550×54 本体質量(kg)1.4 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿50/製品54 竿数17 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(8m)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

マルシン漁具ECELライト
3Wと強力なUVライト(波長395nm)、夜光塗料の蓄光に欠かせないアイテムです。 約100LUMENSと大変明るいCOBライト、小型なのに非常に明るく足元や手元を照らすのに最適です。 充電中はLEDが赤く光り状態を教えてくれます。充電が完了すると消灯します。過充電保護機能付きです。
用途Micro USB TypeBでの充電対応型、3WのUVライトと100LUMENSのCOBライトが一体になった釣り人に便利なポケットライトです! ナイトゲームにこれ一つ!USB充電式なので車でUSBが使えればその場で充電が可能。(*過充電保護機能付き) 付属品0.5mUSBケーブル 幅(mm)20 全長(mm)85 質量(g)45 機能過充電保護機能
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)5 本体寸法(mm)43.5×400×43.5 本体質量(g)650 収納時寸法(cm)40 最大径(Φmm)竿40/製品44 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(5m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適 付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質(竿)カーボン・FRP 材質(金具)SS400 関連資料(0.95MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品 成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水 容量(g)20 主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1個(20g)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ 仕様竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(g)935 本体寸法(mm)52×52×520 最大径(Φmm)52、竿:44 金具フック金具 DBF-F 収納長(m)0.52 竿数18 伸長(m)7
1個(7m)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ 仕様竿先端:M5ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(g)345 本体寸法(mm)29×29×62.5 最大径(Φmm)29、竿:25 金具フック金具 DBF-F 収納長(m)6.25 竿数15 伸長(m)8
1個(8m)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm)S:71 質量(kg)2.95 長さ(m)伸長時:15 長さ(cm)収納時:65.5 本体寸法(mm)79×655×79 最大径(Φmm)79 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.22MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm)S:57 質量(kg)1.65 長さ(m)伸長時:10 長さ(cm)収納時:55 本体寸法(mm)63×550×63 最大径(Φmm)63 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.22MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(10m)
67,980 税込74,778
3日以内出荷