乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80
質量(g)36
径(Φmm)20
発光時間(時間)1000
耐圧水深(m)1000
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP44
全光束(Lm)2400
セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)0.72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160
発光色昼光色
光源LEDチップ×24
角度調整範囲前後130~150° 左右360°
色温度(K)6000
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約4~6
電源タイプ充電式
充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
効率24W
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
点灯時間(時間)約12
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。
白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き
口金E39
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電池交換式の水中ライトです。
単3電池2本使用します。
カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯
質量(g)130(電池込)
電池寿命(時間)400
サイズ(mm)120×43
LED寿命(時間)30000
耐圧水深(m)700
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
水面にターゲットを寄せる!夜のサイトフィッシングに最適!。表層に魚を寄せてヒットポイントを絞り込む。魚を寄せる波長500nmの青緑色や用途を広げる電球色にも切り替え可能。ポイントに合わせて角度調整が可能で明暗の境界が作れる。雨でも使える防滴構造(IPX4)。アジ・メバルだけでなくタチウオやホタルイカなどにもおすすめ。岸壁に吊るす、マグネット機能、三脚への装着も可能!
仕様●充電温度範囲(℃):0~45●電池寿命(時間):強:2 中:4 弱:6
付属品フィルター(電球色・青緑色)、フィルター収納袋、吊り下げ用リング、ネジアダプター(三脚は別売り)
寸法(mm)約162×174×75
質量(g)約665
使用温度範囲(℃)-10~40
光源白色チップLED
使用電池リチウムイオン電池7800mAh
充電時間(時間)8
明るさ(Lm)強:2300 中:500 弱:330
関連資料(0.53MB)
防水保護等級防滴型
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39
安定器必要なし
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。
機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ
質量(g)約440(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164
光源青緑LED×6、白色LED×3
電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
6面型LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約200Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約570
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)200
ケーブル長(m)30
サイズ(mm)Φ55×245
超小型のボタン電池式蓄光器。超コンパクトな指先サイズのUV蓄光器。エギやワームなど蓄光タイプのルアーを短い照射時間で長く光らせます。バッグなどに取り付け簡単なカラビナ付き。メバリング・アジング・ワインドなどで幅広く活躍。・テスト用電池付属
使用電池リチウムボタン電池CR2016(3V)×2枚
照射時間(時間)連続:約8時間
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
山田実業オリジナルの水中ライトです。
ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途漁業 釣糸
仕様耐水圧:1000m、耐久時間:500
材質ポリカーボネート
長さ(mm)92
質量(g)41
横幅(mm)27
電池単4×2本
点灯色青色
防水LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約100Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約460
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)100
ケーブル長(m)8
サイズ(mm)Φ55×220
「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)(適合電灯)500
電球の種類ハロゲン
設置場所屋内、屋外
コード長さ(m)約3
電源タイプ電源コード式
付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)約1.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)5
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370
芯数2
適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
魚の好奇心を刺激する!。4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
仕様【水中重力】6.0g
連続使用時間(時間)22
寸法(Φ×mm)20×101
使用電池単4×1本
耐水性1000m
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
電源AC専用電源
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
魚の好奇心を刺激する!。水の抵抗が少ないスリム形状!取り付け簡単、上下スイベル付き!
仕様【水中重力】1.8g(0.5号相当)
点灯形【点滅パターン】上から下へ1方向に光が移動・上下から中央へ交差・上から下へ連続閃光
本体質量(g)21.2(電池含む)
寸法(Φ×mm)15.5×147
使用電池LR41×3個
耐水性1200m
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55
質量(g)約260(電池含む)
光源ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)強:約2、弱:約6
使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水60m防水
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。夜間の手元灯としても、使いやすさ◎。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等
質量(g)60(電池含む)
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95
使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)
LED色緑色LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード