804件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブの先端に取り付けるアクセサリーで、振動をキャッチして青色LEDが自動点灯するバルブライトです。 ファイバー内蔵でLEDライトの光を拡散し、夜間、側面からの視認性が格段にアップし、安全性も高まります。 標準で英式バルブに対応し、アタッチメントを取り付けることで米式バルブにも対応します。
用途バルブ用アクセサリー ライト種類LED 付属品LR1130×3個(モニター電池)、米式バルブ用アタッチメント
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116 使用電源ソーラーパネル 防水仕様IP×3(屋外での使用OK) 使用場所屋外 明るさ(Lm)最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

工具不要!カチッとはめるだけ! 遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。
セット内容ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り) 材質ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材) 質量(g)0.8(1個) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)13×15
1セット(9個)
599 税込659
当日出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g)約235 電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ)プラスチック 設置場所屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃)-10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
電池寿命約14日間 寸法(mm)163×79 質量(g)170 電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約199 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

表示方式アナログ 機能夜間自動点灯(時計周囲が暗くなると文字板照明ライト点灯)、夜眠る秒針、ステップ秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能付 直径(Φmm)337 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス シルバーメタリック 質量(g)850 種類掛時計 寸法(Φ×mm)337×51 使用電池単3形アルカリ電池×4個 電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え 付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書 シルバーメタリック/白 質量(g)280 使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと) 本体寸法(mm)125×121×73 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ電池×3個 表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ナチュラルインテリアに合わせやすい、夜見える電波掛時計。木目調のナチュラルなデザインにまとめています。
表示方式アナログ 機能ステップ秒針(夜眠る秒針)、電波受信OFF 機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、自動点灯 直径(Φmm)337 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 茶メタリック 質量(g)850 種類掛時計 寸法(Φ×mm)337×51 使用電池単3形アルカリ電池×4個 電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 定格電圧(V)DC3 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品アルカリ単3乾電池×2本 スイッチON/OFFシーソースイッチ 点灯方式自動 材質(カバー)アクリル系 材質(本体)ABS樹脂 仕様LED8個 高さH(mm)75 閃光数(min-1[回/分])72 回転数(回/分)318 保護等級IP55 連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間 質量(g)208 タイプ夜間自動点灯
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能暗くなると自動で点灯、集光樹脂文字板、お試し用マンガン電池同梱 付属品お試し電池×3個、保証書、取扱説明書 19シルバーメタリック色(集光樹脂) 質量(g)250 本体寸法(mm)119×126×69 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ乾電池×3個または単3マンガン乾電池×3個 アラーム スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタル電子音目覚まし電波時計 木目調デザイン。
機能電子音アラーム、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、角度調節機能付 付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書 23木目仕上 質量(g)385 本体寸法(mm)83×200×50 表示方式デジタル 使用電池単2アルカリ乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°)探知:約120 コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm)3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式LED人感センサーライト 点灯方式光センサー+人感センサー 設置方式自立式スタンド 充電時間(時間)約6-8 検出距離(m)探知:6~8 LEDチップ:COBタイプ/120粒 設置場所屋外 モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

表示方式アナログ 直径(Φmm)335 仕様スワロフスキー・エレメント留め飾り 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 質量(kg)1.08 種類掛時計 寸法(Φ×mm)335×54 使用電池単3形アルカリ電池×4個 電池寿命約4年4ヶ月(明るさスイッチ未使用での数値)
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示方式アナログ 機能夜間自動点灯(時計周囲が暗くなると文字板照明ライト点灯)、夜眠る秒針、ステップ秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能付 直径(Φmm)337 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)ラバーウッド材、(風防)ガラス 茶色半艶仕上 質量(g)970 種類掛時計 寸法(Φ×mm)337×54 使用電池単3形アルカリ電池×4個 電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 寸法(mm)W85×H189 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7693 適合穴径(Φmm)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

掛け時計(電波時計)暗所秒針停止・夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM25 明暗センサー付きなので、照明が点灯します! 夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。 電池交換お知らせ機能付! 遠くからでも見やすい文字! ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計! 付属品乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質木枠、風防:ガラス製 ブラウン 質量(g)約970 直径(Φcm)約33.7 表示方式アナログ 使用電池単3形乾電池 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度 奥行き(cm)約5.4 電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

シチズン掛け時計(電波時計)暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM33 メタリックな木目調カラーがお部屋に落ち着いた雰囲気を与えてくれます。 夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。 電池交換お知らせ機能も付いて便利です! 遠くからでも見やすく文字 ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途標準電波を自動受信し、いつでも正確な時を刻む電波時計! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶メタリックプラスチック枠、風防:ガラス製 質量(kg)約0.85 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約33.7 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池 JIS規格1.5V LR6×4個、または、単3形マンガン乾電池 JIS規格R6PU×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき) 奥行き(cm)約5.1 電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計! 暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯! 秒針も止まるので、音を気にせず眠れます! 電池交換お知らせ機能も付いて便利です! 誤差が少なく安心 ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製 質量(kg)約1.8 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約36.1 表示方式アナログ 使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき) 奥行き(cm)約6 電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

木枠電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付 リズム 動画あり
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。 高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式アナログ 機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm)330 付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚 材質木枠、風防:ガラス 質量(kg)1.1 種類掛け時計 寸法(Φ×mm)330×51 使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDソーラー街灯は、驚異の1020個LED搭載で300W相当の広範囲照射を実現した街灯です。ソーラー充電式(高品質パネル+大容量バッテリー)で電気代ゼロ&環境に配慮した設計です。暗さを感知して自動点灯、明るさで自動消灯する省エネ設計。約90cmの大型ボディで安定性抜群ながら、太陽光発電のため配線工事不要です。連日の悪天候でも途切れない明るさを維持し、駐車場や庭先を昼白色で照らすします。
用途照明・防犯用に。 付属品リモコン 質量(kg)5.5 寸法(cm)90×35×21 発光色昼白色 300w相当 充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能 LED使用数(個)1020 防水性IP65 操作距離【リモコン】8~10m 点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LEDソーラー街灯は、100W相当の明るさで広範囲を照らすソーラー街灯です。高品質パネルと大容量バッテリー搭載により、連日の悪天候でも安定稼働。暗感知で自動点灯(明るさで消灯)、電気代ゼロの省エネ設計、約90cmスリムボディで自立性に優れ、ソーラーパネルと分離式で日当たり最適化可能。「駐車場の防犯」「庭のアプローチ照明」に最適な、工事不要で即設置できる環境配慮型照明です。
用途照明・防犯用に。 付属品リモコン 質量(kg)5.2 寸法(cm)【ライト本体】90×21【ソーラーパネル】45×35 発光色昼白色 100w相当 充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能 防水性IP65 操作距離【リモコン】8~10m 点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

カレンダー・温湿度付き夜間自動点灯電波時計。午後10時から午前6時の間は秒針が停止し、文字盤のライトが点灯します。上部にカレンダー表示、下部に温湿度表示の2枚の液晶が付いた機能性の高い電波時計です。
材質ABS・ガラス ブラウン 質量(g)約1040 タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい) 電源単3乾電池x6(電池別売) 機能電波時計・【カレンダー、温度・湿度計」の2つのLCD・常時点灯(午後10時~午前6時)・ライトの明るさが調整可能(強→弱→OFF)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時) 電池寿命ライト「強」設定時:約6ヶ月、ライト「弱」設定時:約1年※ライトを1日8時間使用した場合(アルカリ電池使用) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×46.8
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm)85×85×280 使用温度範囲(℃)-15~40 電源Ni-MH(ニッケル水素) 機能ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命2年 点滅数(回/分)90 LED使用数(個)6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用 質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部) 材質(本体)ABS樹脂 動作方式夜間自動点灯 照度(Lx)62 電池9000 LED色 電池寿命約5年 LED0.5W 充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh 素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン LED使用数(個)6
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ダンレックスソーラー看板SUN
スリム看板、ブロー看板にも設置可能 看板が電柱や壁に密着していても使用可能 従来製品よりも明るさがアップ 自動省電力モード搭載で不点灯を防止 充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
質量(g)945 電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh 寸法(幅W×高さH)(mm)251×220 方式点滅/点灯 LED色 動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光) LED使用数(個)3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。バックライトの微かな光、時間でも頼れる目覚し時計。ライトがついているので暗闇でも時間を確認することができます。
材質ABS・AS ガンメタル 質量(g)約108 タイプ連続秒針 電源単4乾電池×2(電池別売) 機能光センサー付・集光文字盤・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・ライト 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)95×38
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯 自動点灯装置付
照度センサによる外光検知によって、自動で点灯・消灯が可能です。
用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。 トラスコ品番364-7761 材質カバー:プリズムアクリル 幅(mm)120 全長(mm)353 本体アイボリー 取付防雨形 高さ(mm)207 タイプ自動点灯付 電源(V)AC100 消費電力(W)7.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 明るさ(Lm)760
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

W-791 N-Z MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) MAG(ノア精密) 動画あり
暗い場所ではライトが点灯。時刻の見やすい電波時計です。 時刻を自動で修正する電波時計。光の明暗センサーが感知して暗くなるとライトが点灯します。秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針は夜間は秒針が停止するので、コチコチ音を気にせずお休みいただけます。
仕様ステップ秒針 材質プラスチック・ガラス 質量(g)720 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×328×69 機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)、ライト自動点灯(センサー式) 電池単3アルカリ乾電池×1、単2アルカリ乾電池×2 RoHS指令(10物質対応)対応 電波時計 夜間秒針停止 ライト機能
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単。防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない。100%モードで最大8時間の連続点灯可能。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能。USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能。道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能
付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2 サイズS 寸法L(mm)143 寸法D(Φmm)36 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP68相当 充電時間(時間)5以内 バッテリー容量(mAh)2600 光束(Lm)100(Max) アズワン品番64-3989-41
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 動画あり
暗い場所でライトが自動点灯 時刻・カレンダーが見やすいです 時刻も自動で修正する電波式 置掛兼用なので場所を選びません
用途掛時計・置時計として 材質ABS樹脂・ガラス 寸法(mm)316×252×58 ホワイト 質量(g)1200 種類置掛兼用時計 精度月差±30秒(非電波時) 表示方式アナログ・デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)316×252×58 機能電波時計・ステップ秒針・温度表示(-19.9~+50℃)・湿度表示(10~95%RH)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)・ライト自動点灯(光センサー式)・置掛両用 使用電池単3形乾電池×1・単2形乾電池×4 電池寿命時計用・約1年 温度湿度表示用・約10カ月
1個
8,698 税込9,568
当日出荷