26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質炭素工具鋼 先端焼入処理 取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小学校教科書に対応!学校授業に最適なコンパス。コンパスを閉じた状態で針と鉛筆がキチンと揃うので、小さい円も大きい円も描きやすい。紛失しない開閉式の針カバー
用途コンパス 付属品名前シール 材質(本体)亜鉛・ABS・PC/(ケース・中仕切り)PS 質量(g)34 タイプ鉛筆用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×34×13
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径(Φcm)30(最大) 付属品自動中心器・替芯5本 材質ダイキャスト製(カラー塗装) 長さ(mm)115 タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
549 税込604
当日出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル 質量(kg)1.5 針長(mm)80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工 材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)90
1個
799 税込879
6日以内出荷

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上鋼製 仕上先端焼入れ
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)160
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)74
1個
799 税込879
6日以内出荷

狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容大コンパス、部品ケース 全長(mm)155 質量(g)121(パッケージ含む) 径(Φmm)穂替差込:4 本体質量(g)60 半径(Φmm)適正:10~190
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまんで・くるんと・まわすだけで、小さい円も大きい円も超カンタンにかける!特許技術デル・クルヘッドで、つまんで・くるんと・まわすだけ!
寸法(mm)190×90×22
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)90
1個
799 税込879
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)74
1個
799 税込879
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(対応刃)BC-400P 付属品BC-501P刃2枚付 トラスコ品番406-2248 質量(g)210 刃厚(mm)1.0 サイズ(mm)157×210×63 適合替刃BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm)30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

クリップ部分はクリップコンパスより小さめですが、20mmΦまでの筆記具を挟めます。大きさの調整は一般のコンパスの様に脚の開閉で行えます。図面工作・日曜大工・デザインに便利で、いろいろな使い分けができる安価で面白い商品です。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端超硬チップ 材質本体:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Fishiman(フィッシュマン)ブリスト マリノ
ランカーハンター用贅沢ベイトロッドで主導権を握る。陸っぱりで大型のシーバス、大型青物や大型ヒラメなど怪物級の魚を獲るためにベイトタックルに転向しているアングラーが増えている。しかし一般的にはとても投げやすいMHスペックロッドでは、どうしてもキャッチ出来なかったシチュエーションがある。それは水中のシモリ(岩礁や根)から大物相手に引きずり出すパワー。そして激流の海や川での大物相手での主導権争いに負けてしまうことがある。これらを克服する為のHスペックのベイトロッド開発がスタートした。強くするだけではなく、さらに追加したい性能は、「感度」「追従性」「2oz超えルアーを振り切れる」これらの要素を盛り込んだランカーハンター用、贅沢ベイトロッドがゴール。その名は「MARINO 9.9H」。Hスペックパワーにし、感度と張りが格段にアップし魚がバイトして来た瞬間に出遅れる事の無くフックアップできるようにした。進化したティップの曲がりは比較的小型の魚も弾かずに追従が可能。これはベンダバール10.1Mのティップ作りの成功があったのが大きい。大物相手ではHスペックのポテンシャルを全て発揮して様々な大型魚にも主導権を渡さないファイトができ、全長を10f未満にした事もありスムーズなランディングが可能になった。そして、このロッドのもう1つのミッション。約2.5ozのビッグルアーをスパッと振り抜ける事。今までの長尺ロッドは2ozを超えるビックベイトやルアーだとどうしてもフワっとしたキャストになりがちだったが、これを解決したのがHスペックの長尺ロッド。15gくらいから3ozくらいまでのルアーを遠くまで飛ばす気持ちよさを実感できるまでに仕上がった。飛距離、感度、パワーを実装したMARINO9.9Hで磯やサーフ、ウェーディングの釣りで猛者魚とのファイトを存分に満喫していただきたい。【グリップ部】。トリガー下からエンドグリップ最下部まで43cmの長さは遠投性能と快適な取り回しを意識した。またエンドキャップは硬質ラバーを採用。【ティップ】。強烈な張りが感度を高め、内部層に施した中~低弾性カーボンの曲がりがフッキングやキャスト時にアングラーをサポート。また2オンス以上の負荷がかかっても曲がりすぎないように設計。【ガイド・ブランクス】。ガイドはMARINOの遺伝子を引き継いでダブルフットガイドを採用。これにより重いウェイトのルアーにもガイドが曲がる、外れるなどの不安も無くしっかりと大物とのファイトを堪能できる。 ティップ部はアンサンドフィニッシュとし、塗装しないことでわずかではあるが先重り感を避けた。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、グラップラー300HG、スコーピオンMD301XG。ダイワ。IMZ、スティーズA TW HLC、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW、リョウガ1520、HRFソニックスピード、Z2020BLACK LIMITED、 タトゥーラTW300・400。アブガルシア。レボBEAST、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:15~70 タイプ継数:3ピース 全長(cm)302 自重(g)300 号数ライン(PE):2~6 仕舞(cm)104.5
1本
67,980 税込74,778
6日以内出荷

Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
サイズ206mm×145mm×135mm 質量(g)1350 温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え) インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、 ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン 防塵防水性能IP54 モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIF フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応 フレームレート30Hz/9Hz アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム 稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4 スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB) 最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
1個
1,090,000 税込1,199,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:640×480ピクセル、NETD30mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と12種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。 これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
仕様【NETD】30mk、【可視光イメージ】1300万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth 寸法(mm)206×145×135 質量(g)1350 精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方 レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m 温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え) 機能レンジファインダーあり(熱画像に表示) 検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox 測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16 モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF 表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能) 防塵防水性能IP54 LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン 充電池タイプ充電式リチウム電池 フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応 デジタルズーム1×~35×連続 インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、 フレームレート30Hz/9Hz アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム 稼働時間(時間)最大4 スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
1個
2,298,000 税込2,527,800
8日以内出荷