カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • 手袋(2)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)

「大きい手袋」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紐付きフィットピンチ NEO 8P ダイヤ紐付きフィットピンチ NEO 8Pダイヤ
339税込373
1セット(8個)
4日以内出荷
指先にフィットする優しい形状のひも付き洗濯ピンチです。物干し竿に固定して洗濯物を干すことができます。つまみ部分が大きいので、持ちやすく指先に力が入りやすくなっています。洗濯物がすべりにくいように先端に半球状の突起が付いています。帽子や手袋など小物のクローゼット収納に、ゴム手袋や布巾、お菓子の袋止めなどキッチンでも使えます。
材質ポリプロピレンホワイト質量(g)6.5幅(cm)3.6高さ(cm)11奥行き(cm)2
ZQ521 業務用モバイルラベルプリンター Zebra TechnologiesZQ521 業務用モバイルラベルプリンターZebra Technologies
231,600税込254,760
1台
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠転倒試験:IEC68-2-32規格適合IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様シンプルなユーザーインターフェースボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-002. ACアダプター P1031365-0943. USBケーブル P1063406-0454. メディアアダプタ P1063406-0255. ソフトキャリングケース P1063406-0376. 感熱ロール紙(サンプル1巻)100233487. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル・物流でのフィールドサービス寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅4.09インチ/104mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
ZQ511 業務用モバイルラベルプリンター Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンターZebra Technologies
198,700税込218,570
1台
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠転倒試験:IEC68-2-32規格適合IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様シンプルなユーザーインターフェースボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-002. ACアダプター P1031365-0943. USBケーブル P1063406-0454. メディアアダプタ P1063406-0255. ソフトキャリングケース P1063406-0386. 感熱ロール紙(サンプル1巻)100233487. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル・物流での荷受ラベル、出荷ラベル寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅2.83インチ/72mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
穴掘りグローブ ワイドサイズ 富士商穴掘りグローブ ワイドサイズ富士商
3,398税込3,738
1双
5日以内出荷
『穴掘りグローブ ワイドサイズ』は、指先が尖った形状になっており、土を掘りやすく、スコップを持ち替える手間を省けます。指の感覚で直感的に掘ることができるため、初心者でも使いやすいです。男性でも装着できる大きいサイズで、手袋の上から重ねて装着することも可能です。爪の部分はABS樹脂でできており、丈夫で長持ちします。苗の植え替え、バラなどの剪定、花壇の土を耕すなど、幅広い作業にご利用いただけます。さつまいも、じゃがいもなどの根菜掘りに最適です。 潮干狩りの際にも、貝を掘るのに役立ちます。
用途ガーデニング作業時に。農業従事者の方に。DIY時に。アウトドアの持ち物に。仕様完成品その他保証書なしブラウンサイズワイド適合サイズL(24~26)縦(cm)27横(cm)15
かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズフジホーム
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)質量(g)約290適応身長(cm)約145~165シャフト先端径(Φmm)16
ヘッドライト/LED EA758FHシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758FHシリーズエスコ
7,690税込8,459
1個
8日以内出荷
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード材質樹脂ポリカボネート、ABS寸法(mm)67×48×55(H)質量(g)55(電池含まず)ベルト幅(mm)25電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック使用電池リチウムイオン電池照射モード点灯電源タイプ充電式アズワン品番64-7914-35明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック防水保護等級IPX4
フィットロング手袋(グローブボックス用インナー手袋) サンプラテックフィットロング手袋(グローブボックス用インナー手袋)サンプラテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷
ディスポーザブルタイプのロング手袋です。伸び易い材質を使用しているので、手が大きい方でも素材を伸ばせばピッタリと装着できます。
全長(cm)43.5材質ポリオレフィン入数(枚)100型番26227中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)28
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら