8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。 耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱 入数(双)1 厚さ(mm)15 ホワイト×生成り サイズフリー 全長(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 食品衛生法適合
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所 定期注文
あて付きマジックテープ付き 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能フィット感 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手がムレにくく丈夫な背抜き手袋。袖口ジャージ付です。
用途土木建設、機械作業、工業、農林業など多種多様な用途に 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
589 税込648
当日出荷

SHOWA(ショーワグローブ)ハイロン軽快 #50
縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス 寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67 電源3250mAh(公称) 温度(℃)充電:0~40 センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出 通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線 解像度203dpi(8ドット/mm) 最大印刷幅4.09インチ/104mm 印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時) フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む) 動作温度(℃)-20~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) OSLink-OS(R) 保管温度(℃)-30~66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
231,600 税込254,760
91日以内出荷

屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-038。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流での荷受ラベル、出荷ラベル 寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67 電源3250mAh(公称) 温度(℃)充電:0~40 センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出 通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線 解像度203dpi(8ドット/mm) 最大印刷幅2.83インチ/72mm 印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時) フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む) 動作温度(℃)-20~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) OSLink-OS(R) 保管温度(℃)-30~66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
198,700 税込218,570
91日以内出荷