37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『ラズペリーパイ』の電子工作本です。本書では「RaspberryPiZeroW」と「Scratch(スクラッチ)」を使って解説していきます。子どもたちと一緒に、たのしく電子工作・プログラミングをはじめてみましょう!【対象読者:小学校高学年以上】いちごちゃん「ラズパイってなぁに?」パイ博士「正式にはラズペリーパイって言うんだよ。ちいさなコンピューターのことさ」ジョーくん「なにができるの?」パイ博士「いろいろなことができるよ。たとえばラズパイにライトやモーターなんかをつないで、光らせたり動かしたりできるんだ。動かすにはソフトが必要で、この本では”スクラッチ”というソフトを使ってプログラミング(動きの命令)をするよ」いちごちゃん「なんだかむずかしそう」ジョーくん「ぼくにもできるかな?」パイ博士「順を追ってわかりやすく説明しているから、たのしく読み進めることができるよ」ベリーの帽子をかぶったちょっぴり不思議な3人組と一緒に、電子工作とプログラミングをたのしみましょう!========<大人のかたへ>・ラズペリーパイのキットに加えて、それぞれの章で必要な部品があります。本書の巻頭に一覧にしてありますので、ご参考にしてください。・小学校高学年でも読めるように、言葉にはルビを振っています。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数143 初版年月2018/06/01
1冊
1,900 税込2,090
10日以内出荷

エレキット6足歩行ロボ フォロ
RoHS
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

JS-6171 スペースロボ7(セブン) エレキット 動画あり
太陽の光で発電した電気をミニ充電池にため、その電気をエネルギーにかえて動くロボットキットです。 乾電池からも充電できるので、室内や夜でも動かすことができます。 また、簡単に部品が組み替えられるので、宇宙飛行士やスペースシャトルなど宇宙で活躍する7タイプのロボットや乗り物に変身させることもできます。 (スペースロボ・スペースステーション・スペースシャトル・宇宙飛行士・スペースドッグ・スペースミニカー・スペース探査機) 【電気供給方法】 電気の供給の仕方は2種類あります。 (1)太陽電池。太陽光が当たっている時だけ発電し動きます。 (2)充電池。 充電池(電気二重層コンデンサ)にためて電気を供給します。 充電の方法は2種類(太陽電池モード、乾電池モード)あります。 【充電モード】 2種類の充電モードが選べます。 (1)太陽電池モード。ゆっくり充電。自然の恵みを感じるエコな電気。 (2)乾電池モード。急速充電。夜や太陽の出ていない時にも充電して動かせます。
質量(g)25~130(組立てるタイプにより異なります) 電源太陽電池(付属)・乾電池 単4×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60~225×45~140×50~125(組み立てるタイプにより異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時) 使用電池単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別シーケンス実習キットmini アズワン品番3-8809-01
1セット
14,700 税込16,170
当日出荷

実際にはありえない立体を簡単に作れる工作キット。キットは全部で4種類。のりを使わず簡単にきれいに組み立てることができる。
判型A4 ページ数16 著者名杉原厚吉 初版年月2024/06/10
1冊
1,500 税込1,650
4日以内出荷

シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
8,298 税込9,128
8日以内出荷

はじめて電子回路に触れる読者のために最重要必修ポイントを基礎の基礎から ていねいに解説。秋田先生の語り口とわかりやすさは大人気! モーニングの電子工作マンガ「ハルロック」の作者がイラストを担当。最強コラボでわかりやすく楽しく学べる!!!
ジャンル電子通信 分類専門 判型A5 ページ数174 著者名秋田純一 初版年月2016/10
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット 出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化) センサーインダクター 電源電圧(V)DC9(DC6~9可) 動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池) 動作電流(mA)約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g)175 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他 商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
8日以内出荷

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]キュービックパズル
6パターンのパズルができます!無着色
材質 科目図工
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55912 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりゼリーせっけん
ゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけん。
セット内容せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1 材質ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP 寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
564 税込620
欠品中

ビクトリノックスひのきのとんぼ
セット内容ひのき角材(5x18x135mm)1本、竹ひご(175mm)1本、紙やすり#180(56x115mm)、「ナイフを使うときの注意」、作り方マニュアル 適合年齢(歳)10以上
1個
379 税込417
欠品中

93119 ダンボールクーラー工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールクーラー工作キット
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質紙、鉄 寸法(mm)完成サイズ:200×120×110 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
800 税込880
当日出荷

付属のマグネットペンでおえかきしよう!何度もあそべるらくがきボードが新登場!ペンを近づけると砂鉄が集まり、文字や絵が描けます!これなら手も汚れないし、レバーを左右にスライドさせれば絵が消せるので、ちいさなお子様向けのプレゼント景品にオススメですよ。
寸法(mm)155×130×13 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ9軸2脚型(中級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ強粘着 エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015
1本(10g)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プリット】。1. のりの主成分にヘンケル社が独自に開発した植物由来成分(※)を使用し、環境に配慮&安心。※のり部分(乾燥重量中)約86%が、でんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分。 お子様から大人まで安心してお使いいただける、スタンダードなスティックのり。2. 粘着力・接着力が強いので厚手の封筒や厚紙もしっかりくっつき、はがれにくい。 ピタっとしっかりくっつくので、事務作業、工作、掲示物など様々な用途に使用可能。3. 衣服についても20℃の水と通常の洗剤で洗い落せる。 固形の、のりなので手を汚しにくい。4. バイオマスマーク認定、エコマーク認定、グリーン購入法適合。【カラープリット】。1. 塗った部分を色で確認。 しばらくすると色が消えるブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかる。 塗った部分が色で確認できるので、はみだしにくく、塗り残しを防止。2. 塗りやすさ(なめらかさ)にこだわった新処方。 なめらかな塗りごこちで、スムーズに塗れる。 均一に塗れるので、のり色のブルーが見やすい。3. 確実&効率的にのり付けできる。 ムラなく塗れて、仕上がりキレイ。4. グリーン購入法適合、エコマーク認定
セット内容プリット4本+カラープリット1本 材質プリット 糊主成分:PGE(変性でんぷん)=植物由来成分86%、70%以上再生樹脂(本体ケース・中皿=100%再生PP) / カラープリット 糊主成分:PVP、材質:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP) タイプ強力、色付き、なめらか 径(Φmm)21 エコマーク認定認定 寸法(Φ×高さH)(mm)プリット:21×85/カラープリット:21×88 グリーン購入法適合 のり径(mm)約16 エコマーク認定番号16 112 015
1パック(5本)
399 税込439
当日出荷

スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 動画あり
植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 仕様スティックのり 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ強粘着 エコマーク認定認定 主成分70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) グリーン購入法適合
1本(10g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)。初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)。IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール 消費電力(W)最大1 電源(DC-V)5(USB Type-C) 基板寸法(mm)約75×50
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

はじめてのねんどあそびにおすすめ!原料が小麦粉・水・食塩でお子様が間違って口に入れても安心な粘土です。大人の方にも手芸、工作に最適な質感、発色を持っています。
セット内容小麦粘土8色(赤・黄・青・白・緑・茶色・ピンク・オレンジ)各35g 材質小麦粘土/小麦粉・水・塩分・食用顔料・保存料、容器/PP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×145×30 適合年齢(歳)3才以上
1個
499 税込549
翌々日出荷

はじめてのねんどあそびにおすすめ!原料が小麦粉・水・食塩でお子様が間違って口に入れても安心な粘土です。大人の方にも手芸、工作に最適な質感、発色を持っています。
セット内容小麦粘土11色(紺・青・エメラルド・緑・赤・桃・橙・黄・茶・紫・白2個)各35g 材質小麦粘土/小麦粉・水・塩分・食用顔料・保存料、容器/PP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×225×30 適合年齢(歳)3才以上
1個
739 税込813
翌々日出荷

太陽光で色が変わる!かわいい腕時計キット!。太陽光で色が変わる不思議なビーズを使った、時計づくりが楽しめる工作キットです。基本編み・三つ編み・クロス編み・リング編み・お花編みの5種類の編み方から好きなデザインを選んで、自分だけのオリジナル時計が完成します。かわいくて実用的な作品が作れるので、子どもから大人まで夢中になれるアイテムです。キラキラ光るビーズがかわいく、親子工作やプレゼントにもおすすめです。電池交換可能。【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、ものさし
セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×1、接続パーツ×2、シール×1、ゴム×1、針×1、ビーズセット(カラーアソート)×1、UVビーズイエロー×2、UVビーズブルー×2、UVビーズピンク×2 材質ABS、PS、アクリル、ナイロン 寸法(mm)時計フレーム部:約47×38 荷姿ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)6歳
1個
964 税込1,060
3日以内出荷

JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。 基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。
用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能 種類工作キット 解像度256×192(32文字×24文字) 仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1) 使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz 色数2色(白・黒) 電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい) 内蔵RAM4KB 入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木製おまもり
思いを込めて描こう!世界に一つだけの木製おまもり!木製の無地のおまもりです。自分の好きなデザインを描き込める楽しいアイテムです。色鉛筆やクレヨンなど、さまざまな画材に対応しており、自由な発想でオリジナルお守りを作ることができます。夏休みの工作や自由研究、母の日・父の日などのプレゼントにもおすすめ!子どもから大人まで幅広い層に楽しんでいただけるアイテムです。着色可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン
セット内容本体のみ 材質ツバキ 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)44×70×4
1個
173 税込190
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームカレンダー
無着色で自由にデザイン!日付を切り替えられる木製フォトフレームカレンダー!シンプルな木製のフォトフレームに、日付を自由に切り替えられる万年プレートが付いた便利なカレンダーです。L判サイズの写真がぴったり収まり、大切な思い出をいつでも飾れます。無着色なので、自分だけのオリジナルフォトフレームカレンダーがつくれます。夏休みの工作や自由研究、母の日・父の日などのプレゼントにもおすすめ!子どもから大人まで幅広い層に楽しんでいただけるアイテムです。着色可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン
セット内容フォトプレート×1、台座×1、万年プレ-ト×8 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)【フォトプレート】150×190×5【万年プレート】24×74
1個
455 税込501
5日以内出荷

便利な名前記入欄つき。植物由来成分使用で安心&環境に配慮。接着力が強く、ピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。のりの主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材:紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
用途植物由来成分使用でお子さまに最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 サイズレギュラーサイズ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)21×85 種別本体 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ学童用(名前欄付き) エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015
1本(10g)ほか
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソージオラマキット ジャングル
ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ!ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけの恐竜ワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。コレクションにも便利な透明ケース付きで、積み重ねてディスプレイすることも可能。
セット内容ディスプレイケース×1、ダイナソーフィギュア×3、ジオラマ粘土ダークブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土グレー(30g)×1、1/50ヤシの木×2、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1 材質ディスプレイケース:スチロール樹脂、ダイナソーフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤシの木:プラスチック、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水 寸法(mm)ディスプレイケース:160×100×80 包装形態袋入り
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルジオラマキット キャニオン
ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ!ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけのアニマルワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。コレクションにも便利な透明ケース付きで、積み重ねてディスプレイすることも可能。
セット内容ディスプレイケース×1、アニマルフィギュア×3、ジオラマ粘土ライトブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土ダークブラウン 超小粒(30g)×1、ヤマゴケ×1、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1 材質ディスプレイケース:スチロール樹脂、アニマルフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤマゴケ:苔、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水 寸法(mm)ディスプレイケース:160×100×80 包装形態袋入り
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

かわいいしろくま柄エプロン。親子でお揃い可能。洗濯機(弱)も対応。【大人用】。前紐タイプ。左右にポケット付き。肩紐はボタンで2段階調節可能。【子供用】。対象:身長100-130cm。幼稚園~小学校中学年のお子さま向け。エプロン・三角巾・巾着の3点セット。ゴム仕様の首紐&腰紐はボタンで2段階調節可能。大きな前ポケット付き。名前が書けるネームタグ付き。三角巾は着脱しやすいゴム仕様。巾着付きなので持ち運びに便利。
用途親子での料理や工作作業などに。 レップ REP エプロン 親子 お揃い しろくま 大人用 子供用 キッズエプロン 料理 作業 材質綿100%
1枚ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

micro:bitをゲーム機にして遊ぶ、初めてのプログラミング! 【MakeCode for micro:bit 新バージョン(v1)対応】 人気の教育用コンピューター「micro:bit」を使って、「ミニアクションゲーム」「リズムゲーム」「シューティングゲーム」などの5つのゲーム作りに挑戦します。楽しみながら、プログラミングの基本知識やmicro:bitの操作を大人も子どもも学ぶことができます。 前作の『手づくり工作をうごかそう! micro:bitプログラミング』とは違って、電子部品や特別な道具の用意は必要ありません。micro:bitが1つあるだけで、気軽に始めることができます。 micro:bitを買ったけれど、「何をしていいかわからない!」とか「使わずにそのままになっている!」……そんな人でも、手軽にスタートできます。プログラミングが全く未経験でも大丈夫! まずは入門に、ゲームプログラミングに挑戦するのはいかがですか? この本を書いたのは、プログラミングスクールで日々子どもたちにプログラミングを教える橋山牧人先生と澤田千代子先生。 楽しみながら自然とプログラミングや身の回りのコンピューターに関する知識が身につくのはもちろん、ゲームプログラミングならではの面白さや、自分でものを作ることのやりがいを味わえる1冊です。最後まで頑張ると、自分だけのオリジナルゲーム機を作ることもできます。 目指せ、ゲームプログラマー! 【対象年齢】 小学校5年生以上
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数135 著者名橋山牧人 澤田千代子 TENTO 初版年月2019/01
1冊
1,800 税込1,980
10日以内出荷

西澤電機計器製作所キットテスタ
5220キットテスタは電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテMODEL 5220キットテスタは電子工作を楽しみながらご自分で組み立てられるテスタです。以前、電子工作の経験があり、テスタを作ったことのあるシニア層。現在、電子工作を趣味にされている方。理系分野に関心を持つ、中高生、大学生。対象年齢を15歳以上としていますが、大人の方のご指導にもとで小学生でも自作することができ、夏休みの自由研究等で応用することができます。シンプルな目盛りの読みやすいミラースケール。高品質ガラス基板採用。導通ブザー付き。部品取り付け面に、取り付け場所等をシルク印刷。わかりやすいテキスト付。組立ミス防止のためのカラー冊子付。B5サイズパッケージ。過熱に強い高品質なガラスコンポジット基板を採用。シンプルなスケール目盛と読み取りやすいミラー付きスケール。スッキリした目盛で読み取りやすさ抜群。また、ミラー付きですので視差による測定誤差を防止できます。高精度設計 JISを上まわる精度保証。高品質の部品や材料を使用したこのキットは、テスタにつきものの調整が不要。組み立てるだけで、直流・交流とも±3%とJIS規格(DC±3%、AC±4%)を上回る精度を保証します。組立ミス防止を配慮し組み立てやすさを追求。部品取付け面に取付け場所、誤挿入防止の注意をシルク印刷。金具類は取付けやすく組立ミスを防げます。落下、衝撃に強い高精度なトートバンドメータ採用。分かりやすいテキストと組立ミスを防ぐ補足説明カラー冊子付属。組立説明だけでなく、回路の説明から校正方法、トラブルシューティング、使用例まで解説したイラスト入りテキストが付属しています。抵抗のカラーコードによる分別方法や、正しいハンダ付けの状態を説明した組立ミスを防ぐカラー冊子が添付されています。導通テストに便利なブザー。対象年齢 15歳以上。親御様等のご指導のもとで小学生でも自作することができます。
付属品(標準)ブザーキット 1個、9030テストリード棒 1組、0.3A/250Vヒューズ 1本、テキスト 1冊、組立補足説明書 1冊 質量(g)240 電源R6P(SUM-3)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×92×39 交流電圧(V)(最大目盛値)12/30/120/300/600(9KΩ/V) 直流電圧(V)(最大目盛値)0.3/3/12/30/300(20KΩ/V) 機能導通テスト(約50Ω以下でブザー)、電池チェック(負荷20Ω 良好判定1.2V) 直流電流(最大目盛値)60μA/3/30/300mA 抵抗(最大目盛値)2k/20k/2MΩ (中央値20Ω) 許容差(直流電圧・交流電圧・最大目盛値の±3%)最大目盛値の±3% 関連資料(3.64MB)
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。 テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。 本製品は、従来品「IchigoJam T」の改良版で、スライドスイッチが壊れ難くなりました。 また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます IchigoJamにテレビとキーボードをつなげば、すぐにプログラミングを始められます。 インターネットへの接続や難しい設定は必要ありません。
用途プログラミング教育向け 付属品圧電ブザー、IchigoJam BASICリファレンス ver1.3、IchigoJam はじめのいっぽ、IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール 電源(V)DC5(microUSB) 最大消費電力(W)1 解像度296×216px(37×27文字) テキスト出力のみ 基板寸法(mm)約75×50 入出力汎用:UART/IN×4、OUT×4 プログラミング言語BASIC 色数2色(白or黒) 音声出力なし 映像出力NTSC(ビデオ出力)
1台
2,198 税込2,418
47日以内出荷