調光の可否非調光(非調光)
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ121 長135
光源寿命光源寿命40,000時間
材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造防雨形
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
光源寿命40000時間
消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
消費電力(W)32
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
定格電圧(V)2P 15A 125
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間30秒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)1.6
定格電圧(V)AC100
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
明るさ1000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)
付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約320(本体のみ)
外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ)
電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本
全光束(Lm)1000
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による
光源昼光色LED
使用周囲温度(℃)-20~+45
充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)
1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)
稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)
点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
取扱説明書(5.57MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
明るさ2000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)
付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約400(本体のみ)
外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ)
電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本
全光束(Lm)2000
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による
光源昼光色LED
使用周囲温度(℃)-20~+45
充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)
1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)
稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)
点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
取扱説明書(5.57MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付可能厚(mm)天井:5~25
埋め込み深さ(mm)47
材質鋼板 白塗装
質量(kg)0.2
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)50×62
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)4.4(E26)
光源色昼白色
材質プラスチック/乳白
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100
光源寿命40000時間
光束(Lm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ