1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着がよく、折曲げは自由自在です。 塗装する事により、シートが固くなるという不具合を生じる事はほとんどありません。 折りたたんだり、重ね合わせた場合でも、粘着は全くありません。 乾燥時間は適度に速く、2時間以内に2度塗りが出来ます。筆のはこび、はけのサバキもスムーズで広いスペースでもらくに塗れます。 光沢があり、粘着の残らない塗膜は、ゴミ、ホコリの付着によって汚される心配がありません。 着色顔料が多量に配合されているので、トマリ(隠ぺい力)がよく、色ムラのない美しい仕上がりとなります。 アクリル板、塩ビ板にもよく密着しますので、プラスチック看板にも使用できます。
用途ナイロン、テトロン、ビニロン、ビニール系テント、シート及びアクリル、塩ビ系成型品。 クロームエロー 主な用途プラスチック 希釈剤ラッカーシンナー又は塩ビ用シンナー 標準塗布量0.1L/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 希釈率(%)20~30 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2(はけ) 塗装間隔2時間
1箱(500mL×6缶)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

関連カテゴリ