10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE バルブ種類スイングチェッキ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用 最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(スクリーン)SUS304 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403又はSUS410 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-5 材質(弁棒)SUS403又はSUS410 バルブ種類ゲートバルブ
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 バルブ種類ストップバルブ
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)622 寸法H(mm)690 寸法D(mm)450 材質(シート)S28C 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 呼び径(inch)10 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
678,800 税込746,680
欠品中

材質(本体)FCD450-10 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-3 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304CP 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)FCD450 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 接続フランジ プラグRc1 材質(ガスケット)H1215 材質(スクリーン)SUS304CP 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)