20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
耐荷重(N)4903
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート 種別樹脂付きアジャスター
1個
769 税込846
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。
耐荷重(N)4903
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
1個
579 税込637
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。 材質(ボルト)SUS304相当 材質(ナット)SUS304相当 表面処理パシペート 材質(受皿)SUS304鍛造
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付
受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
耐荷重(N)9807
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 材質(カバー)TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法D(mm)80 寸法h(mm)22.5 材質ステンレス 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ 耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ