厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質本体:亜鉛合金ダイカスト
寸法B(mm)8
寸法B1(mm)14
管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2
厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
材質本体:黒心可鍛鋳鉄
寸法B(mm)8
寸法B1(mm)14
管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2
厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
関連キーワード
1
2
次へ