ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色イエロー
規格排水口なし
商品タイプ本体
サビに強いガルバリウム鋼板製の屋外用ダストボックス。ゴミ保管庫には見えないシンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板はサビにも強く耐久性、耐候性に優れているので屋外に最適です。フタを大きく開くことができる仕様なのでゴミの出し入れも簡単。アジャスター付きなので水平を取る為の微調整が可能。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利。
用途ゴミストッカー、ダストストッカー、ゴミ保管庫として。ごみ収納庫/ゴミ出し/ごみ出し/省スペース/大型/大容量/スリム/段ボール/生ごみ/ペットボトル/おもちゃ/ガーデニンググッズ/ガーデン用品/屋外用/頑丈/おしゃれ/カフェ風/シンプル/デザイン/インテリア/新生活/店舗用/業務用/ベランダ用/バルコニー/お庭/玄関前/玄関先/菜園/物置き/サビにくい/錆びにくい/フタ付き/ふた付き/猫除け/猫よけ/動物よけ/動物除け/カラスよけ/カラス除け/戸別回収/分別/簡単設置/簡単組立/雨
付属品マグネットフック2個
材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱/丁番:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手/ビス:ステンレス
耐荷重(kg)(庫内)約30
組立時間約40-60分
屋外用大型ごみ箱。
仕切りなしタイプ。
収集日までのごみをたっぷり保管。
フタは片手で簡単に開閉。
園芸用品・工具の屋外収納庫としても。
材質ポリプロピレン
質量(kg)(約)6.1
色グレー
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
屋外用大型ごみ箱。45Lごみ袋が3~4個入ります。片手で簡単に開閉ができます。再生ポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン(再生材)
質量(kg)約5.9
色ブラック
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
フタの種類かぶせ式
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材料はポリエチレンを使用しております。剛性、耐水、耐薬品性に優れています。環境にやさしい素材です。本体は二重構造になっております。
用途公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます
容量(L)220
材質ポリエチレン
色グレー
質量(kg)11
奥行(mm)620
間口(mm)590
2018年トラスコ掲載ページ9 0503
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム
色ダークグレー
種類キャスター付
大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)207.5
トラスコ品番778-5534
材質ポリエチレン
質量(kg)12.5
種類キャスター付
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×600×933
キャスター径(Φmm)200
TKG品番9-1398-0301
TKG品番(2017)6-1254-0401
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
足ペダルで開け閉めらくらく。移動用ハンドル付。
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用 飲食店 食品工場
種類集積保管庫
材質ポリエチレン
色ダークグレー
キャスター径(Φmm)200
いろいろ使い分けができるキャリー型ペール。高密度ポリエチレン製の高耐久型。大型タイヤ(200mm径)を採用。底には丈夫な摩耗防止ガード付。強風にも負けないタフなボディ。紫外線に強い耐候剤を配合した純高密度ポリエチレン素材を採用
容量(L)240
材質ボディ/高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪/ゴム
幅(mm)580
質量(kg)16.1
色GR
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1067
種類キャスター付
奥行(mm)730
耐荷重(kg)110
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
関連キーワード