2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート
大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。
4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。
収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4
車輪径(Φmm)127/86.5
床面高さ(mm)4輪時:200
荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385
最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120
ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)
特性2輪・4輪可変式
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
収納時は薄さ130mm
でこぼこ道でも平気な大型車輪
ハンドル高さは三段階
用途二輪台車、四輪台車に変形できる!
材質プラスチック・スチール・ゴム
車輪径(Φmm)固定車輪127、自在車輪86.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)二輪台車時:385×250(有効225)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)四輪台車時:385×630×200
ハンドル高さ(mm)二輪台車時:1100/1220/1340(三段階)、四輪台車時:670/790/910(三段階)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×130
関連資料(1.61MB)
取扱説明書(4.05MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード