国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。
仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)
トラスコ品番708-5467
材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル
寸法(mm)【排出口】Φ1100×800
色黒
高さ(mm)1100
タイプ3年耐候
寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500
縦(mm)1100
横(mm)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)2000
1枚
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様排出口なし
容量1000L
縦(mm)1100
横(mm)1100
充填量20kN/m3
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
仕様排出口なし
トラスコ品番510-5315
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置
材質ポリプロピレン(PP)
仕様排出口なし
トラスコ品番497-1141
質量(kg)2
外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800
縦(mm)1060
横(mm)1100
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうとして。
仕様排出口:1100mmΦ×800mm
トラスコ品番464-1892
材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル
高さ(mm)1100
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(m3)1
充填量20kN/m3
1箱(10枚)
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:なし
トラスコ品番397-7790
質量(kg)1.82
包装形態裸
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。
種別排出口:あり
色ベージュ
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
直径×高さ(cm)広げた時:110×265
耐荷重(t)1
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)2000
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
仕様排出口付
トラスコ品番510-5323
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
排出口寸法(径×高さ)(mm)600×550
1枚
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
縦(mm)1050
横(mm)1100
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
こんなお得な商品も!
フレコンバック ガラ等用 再生材 角型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
大型土のうの製作が素早く簡単にできます。大型土のう袋の投入口がくずれません。一袋あたり約3分で大型土のうが製作できます。移動が簡単にできます。
用途大型土のうの製作に。土のう製作の効率化に。
高さ(mm)1300
径(Φmm)下部:850
上部径(Φmm)1200
容量(m3)1
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番855-0202
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ9 1148
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品ピンチ(3個)
材質D19異形鉄筋
質量(kg)16
径(mm)1100
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
1トン大型土のうの紫外線劣化を防ぐためのカバーです。
フォークリフトでベルト部分を吊るして移動設置も可能です。
用途大型土のう設置カバー。
1m50cm×3mの超大型サイズ!厚くて丈夫、大きい荷物のカバーに最適。
用途長大物の梱包や機械のホコリよけ、雨・風よけのカバーに。
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1500×3000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持。紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能。河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約3年対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持。紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約1年対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
用途土のうをセットし、設置が出来たら自動で解除が可能 。安全の確保・作業負担の軽減が可能 。最大使用荷重2t 。NETIS登録済 [QS-220031-A]
仕様最大吊荷重量:2000(kg)
本体質量(kg)20
取扱説明書(13.63MB)
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
紫外線による劣化に強く長期保管が可能です。災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に使用いただけます。最大中詰質量は20kNと、かなり丈夫です。持ち手が付いているので、運搬の効率が上がります。
用途災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。
容量(最大)1立米
入数(枚)5
寸法(縦×横×高さ)(mm)1100×1100×1100
質量(kg/枚)2.7
耐久性(年)約3
最大載荷重(kN)20
最大充填質量(kg)2000
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
短期工事(約1年)に最適な土のう袋です。1年耐候品の為、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約1年対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。
UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。
定置網設置の省力化にも適しております。
土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。
仕様排出口なし
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)
形状丸型
寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600
色黒
タイプ500kgタイプ
ベルト幅(mm)150
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番855-0201
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ9 1148
1セット(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。
●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き
●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き
型式KR-2-BB-1
寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1100
質量(kg)2.5
ベルト幅(mm)100
容量(m3)1
充填量20kN/m3
1パック(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:あり
トラスコ品番397-7803
質量(kg)1.98
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク
広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!
寸法(mm)約1100×1100×H1100
質量(kg)約20
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に
種別排出口:あり
材質PP
形状丸型・内袋なし
色ベージュ
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
質量(kg/枚)約1.50
直径×高さ(cm)広げた時:110×262
耐荷重(t)1
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。
寸法(mm)860角×H1200+投入口H750
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白
タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付
ベルト幅(mm)100
質量(kg/枚)約1.9
1パック(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。
形状丸型
色ブラック
タイプ排出口無
寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7510
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ