飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)4
色シルバー
種類掛け時計
機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法適合
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)3.2
直径(Φmm)500
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)500×57
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
直径約500mmの大型の電波掛時計です。公共施設や大教室、エントランスホール等におすすめです。グリーン購入法適合品。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき
材質木枠 (アルダー・茶木地塗装 )、前面:ガラス
質量(kg)2.5
表示方式アナログ
寸法(Φ×mm)500×55
電池コイン型リチウム電池(CR2477)×2
電池寿命約5年間
アズワン品番64-6803-22
グリーン購入法適合
電波時計○
連続秒針○
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ
機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃
材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
質量(kg)4.2
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-20~60
仕上銀色ヘアライン
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
関連キーワード