食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
こんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色イエロー
規格排水口なし
商品タイプ本体
食品衛生法適合のタライです。
食品衛生法適合品です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
軽量で丈夫な大型容器です。
用途洗濯等の大量の液体が必要なときに。
材質/仕上シルバーアルマイト
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293
底寸法(mm)925×591
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
PLマーク認定品で内容物が飲食物などでも安心してお使いいただけます。計測・調合に便利な目盛付です。
材質ポリエチレン
色ブルー
繰り返し・詰め替え対応
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
材質ポリエチレン(PE)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
食品衛生法適合品です。
材質アルミ
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色ブルー
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番464-9141
質量(kg)22
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)590
外寸法・奥行(mm)670
有効内寸法・奥行(mm)570
有効内寸法・高さ(mm)565
有効内寸法・幅(mm)820
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鋼板
つけ置き洗い用のジッパーバッグです。空気を抜いて密封することで、少ない水と洗剤で簡単につけ置き洗いができます。耐熱温度:90℃、耐冷温度:-30℃。大きなものもしっかりつけ置きできるマチ付き大型サイズです。入る量の目安:バスタオル1~2枚、Tシャツ2~3枚、靴(約26cm)1足、カップ4~6個 (水量目盛り:6Lまで) 厚手で丈夫なのでくり返し使えます。使わないときは丸めてコンパクトに収納できます。便利な水量目盛り、メモ欄付きです。食品衛生法適合商品です。非常時の給水袋や食品保存にもご使用いただけます。本体原料には植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した環境配慮商品です。
用途キッチンまわり・・・五徳の焦げ付き、油汚れ、カップの茶渋、こびりつき、排水口ごみカゴのぬめり、ニオイの対策に。ランドリーまわり・・・靴や靴下などの泥汚れ、しつこい汚れ、タオルなどの生乾き臭、悪臭、おしゃれ着の分け洗いに。
材質ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)約280×350
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-30
マチ(mm)160
1セット(2枚)
¥559
税込¥615
8日以内出荷
大型で樽、桶、デッキ洗いに重宝するパームタワシです。硬さのあるブラシが頑固な汚れを掻きだします。凸凹面などに便利です。
材質毛/コイアファイバー 芯/スチール
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×29×6
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード