仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
質量(kg)2.4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ300×120
外寸(mm)314×358×120
安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番3-1480-01
温度調節精度(℃)±2
1個
¥81,400
税込¥89,540
当日出荷
ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120
仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
付属品点検検査書類
質量(kg)2.4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ300×120
外寸(mm)314×358×120
安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番3-1480-01-22
1台
¥93,400
税込¥102,740
17日以内出荷
ステンレス製大型ウオーターバスにPTFE無電コートをした製品です。
材質(バス)SUS304
TGK品番692-61-73-25
外形寸法(mm)500×350×165±15
内形寸法(mm)450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750
TGK品番692-63-24-33
型式FWB-21B
材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)210×130
コード三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
仕様仕様:BWB-300専用スノコ
材質(本体)SUS304
外寸法(mm)Φ250×35
アズワン品番3-1480-11
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175
材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC
温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)
槽内撹拌噴流撹拌式
ヒーター容量(kW)1
本体質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 11A
アズワン品番1-107-03
仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き
質量(kg)4.0
使用温度範囲(℃)27~80
型番HT-80
電源コード(m)1.8
温度精度±0.1~0.2℃
ヒーター容量(kW)1
安全性フロート式空焚き防止器付き
電源コード3Pタイプ
温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)
外寸法(mm)98×356×236
循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)
最大電力AC100V 11A
1台
¥105,000
税込¥115,500
当日出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
アズワン品番1-102-01
材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
槽内寸法(mm)Φ210×120
最高温度(℃)95
型番IWB-100
安全装置温度ヒューズ付き
電源コード(m)1.8
温度精度±2℃
プラグ3Pタイプ
温度調節バイメタル式
外寸法(mm)Φ220×121
最大電力750W
1台
¥50,800
税込¥55,880
10日以内出荷
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95
付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質(槽)SUS304
安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316L パイプヒーター
温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節液体膨張式
温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725
質量(kg)30
電源(V)単相100
温度範囲(℃)0~50
安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
ヒーターシースワイヤ式 500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)
撹拌機噴流かくはん方式
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
・電源プラグは付属しておりません。
・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。
・熱媒体に水以外を使用しないでください。
・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度
温度調節精度±3℃ at 70℃
安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー
許容周囲温度(℃)5~35
温度分布精度±5℃ at 70℃
温度調節液体膨張式
ヒーターSUS316L パイプヒーター
内槽SUS304
寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55
付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307
質量(kg)(本体)3
容量(W)(ヒーター) 2000
温度制御方式デジタルPID制御
温度分布2℃(70℃設定時)
温度調節範囲(℃)室温+5~70
温度設定範囲(℃)室温+5~95
防水仕様(本体) IPX7
アズワン品番4-2847-01
撹拌機噴流ポンプ
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
1個
¥148,000
税込¥162,800
4日以内出荷
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース
材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート
電源(V)AC100~115(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)
温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
撹拌数15ヵ所
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
撹拌容量(L)20
表面磁束密度(T)0.45×10
材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)130
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
撹拌数6ヵ所
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)200×200×99
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
表面磁束密度(T)0.45×10
天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
機能デジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
マグネットネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個
電源AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
天板から離しても使える超強力タイプ!
寸法(mm)180×180×99
材質(本体)SUS304
タイプアナログ・タイマー付き
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)SUS304
アズワン品番1-5917-41
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
1個
¥101,000
税込¥111,100
10日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
材質天板・本体外装/SUS304
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
アズワン品番1-5917-42
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
撹拌容量(L)20
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
<ファットテールボディ>ファットテールボディは、後部に設置した大型ウエイトに対して適切な浮力を与えるデザイン。後部重心にもかかわらず水平に近い浮き姿勢をキープすることによって、アクションレスポンスが非常に良く、少ない移動距離で連続にクイックターンが可能になります。 <ビル>内側は前方に水を強く押して継続的に泡をはらんだスピットを創出します。外側は首を振るたびに左右横方向に水を叩き、アクションの間じゅう、内外両側の水を動かしアピールし続けます。 <フラットサイドボディ>ビルによる水押しに加え、ボディ側面でも大きく強く水を押すフラット形状ボディでさらなるアピール力を生み出します。 <ウエイト兼ラトル>2つの大型ボールウエイトをボディ最後部に設置、空気抵抗の少ないボディデザインと相まって異次元の飛距離を生み出します。また後部に集中したウエイトによってバスにはじかれにくく、フッキング率が高いのも特徴です。そして、ビッグフィッシュが好むゴトゴト系重低音を発するタングステン&鉛のミックス・ラトルサウンドにより、広大なエリアからビッグフィッシュをよび寄せるアピール力を誇ります。 <3フック構造>掛かりやすく、バレにくい、3フック(トリプルフックx3個)構造。じゃれつくようなバイトもフックアップに持ち込みバラシを防ぎます。 <トレブルマジック>掛かりやすく、バレにくい。高強度トレブルフック、トレブルマジック#2をフロントとセンターに標準装備。 <トレブルマジックフェザー>微量な水流でナチュラルにゆらめく「フェザー」&艶めかしい光を放ちアピールする「ティンセル」のハイバランスな組み合わせにより、ルアーを止めておくだけでも魚を魅惑。さらに、ショートバイト時の吸い込みをサポートし、フッキング率アップに貢献するトレブルマジックフェザー#2をリアに標準装備。
用途ビッグフィッシュの闘争本能を煽る規格外の存在感。トップウォーターの死角を排除する圧巻の性能。 150mm・44.5g。シャワーブローズファミリー中最大サイズで最強のアピール力を誇るシャワーブローズ・ビッグママ・・・・ 「シーバスに効く!」と太鼓判を押す「シーバスカラー」をラインナップ。 1圧巻の遠投性能:後方重心かつ空気抵抗の少ないボディ形状に加え、シリーズ中最大サイズ&質量のボディから生み出される異次元の飛距離。今まで攻めきれなかったスポットや魚にアプローチできます。 2クイックターンレスポンス:抜群のボディ&ウエイトバランスにより、その巨大さからは想像できないクイックターンレスポンスでロッドワークに超敏感に反応。圧倒的なサイズ&質量のボディをイージーに思い通り動かすことができます。 3激しいスピット&バブルx強烈なラトルサウンド:圧倒的な存在感を放つサイズ&質量のボディがずっしりと水に絡むことで、激しいスピット&バブルを発生。さらに、左右への首振りアクションにより2つの大型ラトルが強烈なラトルサウンドを発生。ビッグフィッシュの闘争心に火をつけます。 ビッグバスを獲る能力はもちろんシリーズ中最強。さらに、他のトップウォータールアーでは手が出せないような強い風や波、流れの中においても圧倒的な存在感を放ち続けます。
タイプフローティング
全長(cm)15
自重(g)44.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#4、<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4
フックサイズ<EGトレブルマジック/トレブルマジック フェザー>フロント:#2・センター:#2・リア#2
推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビー6'6"~7'3"ベイトロッド Line:フロロカーボン16~22lb. (PE40~50ib.)
関連キーワード