3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)119 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 寸法F(mm)29.4 寸法D(Φmm)38 寸法E(mm)15 最大締付力(kN)14.5 フレーム(mm)15×29.4 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)38
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時) 寸法B(mm)20 寸法A(mm)40
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)