A4モノクロレーザー複合機 MF467dw。5インチカラータッチパネル、アプリケーションライブラリ、SEND Liteに対応。高速スキャン可能なスタンダードモデル。コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面読取ADF&無線LAN搭載のA4モノクロ複合機高速モデル。コピーもプリントもモノクロA4片面毎分40枚の高速出力。5インチ大型カラータッチパネル、アプリケーションライブラリー対応、クラウドストレージにPCレスで接続可能など充実機能を搭載。
仕様(ページ記述言語)CARPS2
セット内容トナーカートリッジ070 他
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1100、動作時平均:約500、最小:約0.9
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約15.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×375
対応(両面印刷)標準対応
機能(標準エミュレーション)無し
最大解像度2400dpi相当、(スキャナー)600dpi×600dpi
使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間6ヶ月間(訪問修理)
印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分
プリント方式レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5
給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚
給紙可能枚数ADF原稿(80g/m2):最大50枚
複写方式原稿台:A4/B5/A5/A6/レター、ADF:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺
使用可能用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6
インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)
プロトコル(インターネットFAX)SMTP(送信)/POP3(受信)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5951C004
適合トナートナーカートリッジ070/070H
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 002
通信速度(kbps)(ファクス)スーパーG3:33.6、G3:14.4(自動フォールバック機能付き)
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
関連キーワード