20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)ゴムハンマー1.5ポンド
大型のゴムハンマー。 リーズナブルな価格設定。
全長(mm)340 柄長さ(mm)270 材質柄部:天然木、頭部:ゴム 質量(g)680 径(Φmm)(打撃面)65 頭部長(mm)112
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ラバー 材質(柄部)ラバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業コンポーネントハンマー(ロング)
エコ商品
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)ウレタン樹脂 主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD40 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
35,980 税込39,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性抜群の鉄輪巻き。
用途杭打ち作業用 材質堅木 幅(mm)230 高さ(mm)915 質量(g)2860 奥行(mm)120
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン(PU) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業 焼入硬度HDD40~45 使用温度範囲(℃)-20~90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)49 全長L(mm)330 材質(頭)ウレタン 主な用途大工作業/組立作業 質量(g)770 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)49 トラスコ品番369-9692
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)ウレタン樹脂 主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD40 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物を傷つけにくい
用途木製品の組み立てや金型の取り付けに 材質(柄部)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷をつけないゴム製ヘッド
用途内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。 主な用途内装作業・木製品・家具の組み立て
1個
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立。レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD15 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)