耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途別色分けできます。
材質ポリエチレン
容量(L)28.8
内径×深さ(mm)560×200
直径×高さ(mm)600×218
洗浄機対応
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)0~80
材質ステンレス鋼(SUS202)
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐30~100
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
業務用に最適な大型サイズです。
材質PP
質量(g)515
間口W×奥行D×高さH(mm)360×481×165
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
耐熱温度:-20℃~60℃
材質PE
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質本体=PP
トラスコ品番780-8577
直径(Φmm)302
高さ(mm)107
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
材質ステンレス
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
水切れが良く吸水しないため、衛生的です。また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。部品洗浄などに便利にお使い頂けます。ドラム缶などとの併用も可能。
材質ポリエチレン
形状【底面】外周網目リブ
色ライトブルー
容量(L)28.8
外寸(mm)Φ608×220
内寸(mm)Φ568×203
1パック(2個)
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
農作物の収穫、砂利、玉石の運搬などに。
用途ざる ザル カゴ 大型
材質ポリエチレン
寸法(cm)約直径43×高さ17
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
関連キーワード