22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm)560×93 電圧(V)AC100 消費電力(W)41 光源色電球色~昼光色 明るさ(Lm)5800(最大点灯時) 調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数~14畳用 発光効率(Lm/W)141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ハーフェレLOOX LED3025
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W 付属品取付け部品一式 取付ネジ止め 質量(g)360 ケーブル長(m)2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.22 高さ(mm)45 奥行(mm)160 最大消費電力(W)6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
空間への圧迫感を抑える薄型設計。 天井にすっきりと納まります。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)2.4 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り 取付天井直付型 高さ(mm)117 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)580 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
より明るく快適な空間へ。中心のあかりは、明るいシーリングライト。まわりのあかりと組み合わせて、雰囲気の良いライティングに。明るさが求められる高齢者にもおすすめです。あかりの切替でお部屋を快適に演出。便利な機能も充実。リモコンで簡単に調光・調色
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 カバー乳白つや消し 取付天井直付型 タイプ調光・調色タイプ 取付方式別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(リモコン)可能 LED交換不可 調光範囲100~5(%)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85 LED寿命(時間)40000 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 切タイマー30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)765~365 幅(mm)□556 質量(kg)3.4 高さ(mm)248 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 幅(mm)500 高さ(mm)45 質量(kg)5.4 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm)500 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
28,900 税込31,790
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能 材質カバー:アクリル 乳白(マット・和紙模様入) 直径(Φmm)510 高さ(mm)115 取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)125 容量(VA)33 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付 ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(最大)26 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.3 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否× 適用畳数6 調色の可否×
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.15MB)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85 電源周波数(Hz)50/60 寿命40000時間 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.35MB)
1組
2,898 税込3,188
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(オフホワイト) LED寿命(時間)40000 調光方式段調光 スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)