温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、。【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、。【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
色コズミックブルー
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)3
機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転
仕様着火速度:80秒
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9483
質量(kg)28
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
欠品中
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。
色メタリックグレー
電源単相100V
機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能
点火時間(秒)80
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
放射による暖房でしっかり暖めます。【タイプ】天板が熱くなるファン無しタイプ。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)19
暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで
暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)まで
色メタリックグレー
質量(kg)18.4
暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小)
燃料消費量(L/h)1.80-0.545(最大-最小)
燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力)
消費電力(W)413-180(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)3
機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定
仕様着火速度:80秒
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9484
質量(kg)23
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
欠品中
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色ブルーメタリック
タンク容量(L)18
待機時消費電力(W)0.6
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
吐出量(m3/min)(温風)2
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
質量(kg)42
色フロスティホワイト
タイプポット式
管径(Φmm)【延長排気管】50
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0(m2))まで、寒冷地:41畳(67.5(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:26畳(43.0(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×478
暖房出力(kW)10.0~4.01
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番462-6567
質量(kg)36
電源(V)単相100
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)120/140
暖房の目安(コンクリート)約147~173m2
暖房の目安(木造)約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787
燃焼持続時間(h)10~14
発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
質量(kg)16
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)67
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22
質量(kg)21(油タンク空時)
種類放射式直火型
定格電圧(V)単相100
安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.44
暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)
運転音(dB)(50/60Hz)60/60
角度可変上45°、下10°
周波数設定要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]
燃焼持続時間(h)15
サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
色ホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354
省エネ基準達成率(%)100
給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。
対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ
質量(kg)4.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護
使用環境温度(℃)-10~20
質量(kg)63.5
色ミストホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×幅556×奥行488
暖房出力(kW)17.6~7.61
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
大きなスペースも1台でしっかり暖める家庭用型モデルNo.1暖房力。※:家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房出力。2025年3月1日現在。
【速暖】80秒スピード着火で足元から空間全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。
【延長セレクト】運転延長セレクトで3時間、6時間間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)18.6
色ホワイト×ブラック
消費電力(W)【大火力時-小火力時】310-153
電源単相100V
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.972-0.311
機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(6時間・3時間)、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)480×740×360
暖房出力(kW)【最大-最小】10.00-3.20
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】9.3-28.9
点火時間(秒)80
暖房の目安木造26畳まで/コンクリート35畳まで
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
不注意による接触を防ぐガードです。
折りたたみ式ですから収納スペースをとりません。
トラスコ品番820-6659
幅(mm)1100
質量(kg)35
高さ(mm)860
奥行(mm)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合ストーブ)649×444
1組
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷
スピード点火・消火・再点火ですぐ快適
大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載
エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)
アズワン品番68-0312-95
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク
誰にでも使いやすい快適性がアップする使いやすい機能と設計
仕様●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ60~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート15畳(25.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート18畳(29.5m2)まで●別置きタンク式(別売り)
アズワン品番68-0312-90
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
スピード点火で快適、エコモードで節約
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。
省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。
遠赤ブレード:遠赤ブレードを搭載。遠赤外線量約20%アップ!(PKシリーズ)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)23
タイプ天板が熱くなります
暖房出力(kW)7.00~1.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59
暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳
ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。
ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売)
アズワン品番68-0312-84
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり、誰にでも見やすく、使いやすい、eco機能搭載でかしこく節約、お部屋がすっきりする薄型スタイル
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。
スピード点火で快適、エコモードで節約
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。
別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)17
色ホワイト
タイプ天板が熱くなります
消費電力(W)待機時:2.0
暖房出力(kW)4.50~1.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×29.6×60
暖房の目安木造(戸建)12畳、コンクリート(集合)19畳
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と洗練されたフォルム、遠赤外線輻射量が約15%アップ。身体のしんまでしっかりと温める、高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します、省エネ機能を搭載。暖めすぎを抑え、灯油代を節約
高品質クイックパルスバーナー搭載
床暖房:エコの時代にぴったりの床暖房ストーブ。足もとからしっかり温まる。
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。
省エネ:エコモード搭載。かしこく快適に。ワンタッチで省エネ。
別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)34
タイプ天板が熱くなります
容量(L)【シスターン】2
暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.90、ストーブ単独:6.80~1.77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59
暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳
適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:10畳
排気熱を利用したエコな床暖房
床暖房:エコの時代にぴったりの床暖房ストーブ。足もとからしっかり温まる。
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。
省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。
別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)30
タイプ天板が熱くなります
容量(L)【シスターン】2
暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86、ストーブ単独:6.71~1.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59
暖房の目安木造(戸建)20畳、コンクリート(集合)32畳
適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12畳
遠赤外線暖房のスタンダード「FIRNEO床暖」エコ志向の床暖房「スマート床暖」も搭載
床暖房:排気熱を再利用するエコな床暖房。
遠赤外線暖房:独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり。
ユニバーサルデザイン:誰にでも見やすく、使いやすい。
薄型設計:お部屋がすっきりする薄型スタイル。
別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)29
容量(L)【シスターン】1.5
消費電力(W)待機時:0.7
暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98、ストーブ単独:6.78~1.98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.6×33.7×60
暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳
適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
クイックパルスバーナ搭載でお部屋をスピーディに暖めます。
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:ラクラク操作。日々のお掃除も簡単。
省エネ:ecoモード搭載。家計にやさしい省エネ設計。
別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)17.5
色ホワイト
消費電力(W)待機時:0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×35.6×60
質量(kg)23
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×幅802×奥行284
暖房出力(kW)6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
質量(kg)23
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284
暖房出力(kW)6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.8
質量(kg)27
色ホワイト
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354
暖房出力(kW)6.80~1.77
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
質量(kg)17.5
色ホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356
暖房出力(kW)4.19~1.71
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)27
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354
暖房出力(kW)6.80~1.77
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.8
質量(kg)27
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354
暖房出力(kW)6.80~1.77
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86
待機時消費電力(W)0.8
質量(kg)23
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×696×337
暖房出力(kW)6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.7
質量(kg)17
色ホワイト
暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く)
暖房出力(kW)4.50~1.23
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)69
待機時消費電力(W)0.2
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ