三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45
羽根枚数5
機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節
トラスコ品番495-8977
材質(ファン)樹脂製
質量(kg)約8
電流(A)1.06
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)62
風量(m3/min)123
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)58
首振角度(°)約70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300
風速(m/min)243
材質(羽根)アルミ
首折れ5段階
アズワン品番64-9332-52
上下調整5段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
関連キーワード