29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに 種類化学モップ 材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100% 全長(mm)1470 柄径(Φmm)26.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)SWフロアモップBM
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm)約1540 材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電材を塗布した化学モップです。 レーヨン配合で高耐久です。ホコリもパワフルにキャッチできます。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 種類化学モップ トラスコ品番296-7995 長さ(mm)1480 幅(mm)1100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL)(mm)1100×1480 商品タイプ本体
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。 スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質ハンドル/アルミパイププレート/ABS樹脂クッションシート/ポリエチレン(PE) グレー パイプ径(Φmm)22
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 種類化学モップ 材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm)1500 商品タイプ本体
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 種類化学モップ 材質頭:スチールに電着塗装、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100% 寸法(幅W×長さL)(mm)約840×1340
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

体育館モップの替糸スペア。
用途モップスペア、モップ替え糸、体育館モップ用 種類化学モップ 材質糸:綿・スフ混、布:綿100%
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
種類化学モップ 幅(mm)約640 全長(mm)約1480 質量(g)総質量/約1340、糸質量/約380 本体金具寸法(mm)400×135 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(糸)レーヨン・綿 材質(ヘッド)スチール 商品タイプ本体
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

FMF1J マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム) 動画あり
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番382-7054 材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g)493 寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水拭き・カラ拭き両方に対応するモップ。フロアモップE・BMタイプ共通スペア。
材質綿・ポリエステル・レーヨン 縦幅(mm)約100(糸部分を含まない) 約310(糸部分を含む)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールモップのスペア。替糸。
用途ホールモップ専用替え糸、モップ替え糸 種類化学モップ 材質糸/綿・スフ混、布/綿100% タイプスペア
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類化学モップ トラスコ品番802-0462 材質モップヘッド:アルミ型材、ハンドル:アルミパイプ、ループ上不織布・混紡糸 質量(kg)1.8
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

JPスナップモップ#8 CONDOR(山崎産業) 動画あり
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。 タイル床や木床水拭きい最適です。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状継ぎ柄
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に 材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm)約230 全長(mm)1230 質量(g)500
1本
759 税込835
当日出荷

トーエイライトホールモップ90
吸着剤の力でホコリ・ゴミが良く取れ、掃く・拭く・磨くを一度にこなします。回転キャップ
用途フロアの床清掃にオススメ 質量(kg)2.8 幅(cm)90 長さ(cm)150 柄径(Φmm)26.1 材質(柄部)スチール(塩ビ被膜)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。 ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。 ヘッドは180度に折りたため場所を取らず収納することが出来ます。
用途体育館・展示会場・商業施設のフロアやホールなど広い範囲の床そうじに便利です。 材質パイプ柄・ヘッド部:スチール、モップ部:糸(綿・スフ混)・布(綿100%) 長さ(mm)1370 オレンジ 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。 種類モップ替糸 長さ(mm)約200 質量(g)約200 モップ幅約220mm 材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%
1個
449 税込494
当日出荷

大型の首振りタイプのモップもすっきりコンパクトに収納できます。
用途大型モップハンガーとして 材質本体:スチールに粉体塗装・ABS樹脂・EPD他 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)962×490×1273 アズワン品番65-0334-79
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。 幅(mm)240 トラスコ品番855-8111 材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1320 質量(g)465 2018年トラスコ掲載ページ9 0271
1本
619 税込681
当日出荷

OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用交換用清掃モップ。ロボット掃除機の後方に取り付ける「大型モップ」。3枚入り。
入数1パック(3枚入り)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

汚れたモップやホーキをカート内に収納できる「見せない」メンテナンスカート。立ったまま操作できる足元ブレーキや大型キャスターなど、走行性と機能性に優れています。
材質本体:スチールパイプにクロームメッキ仕上、外装パネル:高衝撃性ポリスチレン、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン 質量(kg)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×880×1070
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

乾拭き用化学モップ。水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。レーヨン配合で高耐久。ホコリもパワフルにキャッチ。
種類化学モップ 全長(mm)約1340 質量(g)約650(糸:130) 本体金具寸法(mm)240 モップ幅約430(最大幅) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(糸)綿100% 材質(ヘッド)スチール 商品タイプ本体
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

モップを傷めずきれいに洗える洗濯ネット。
用途ランドリーネット 大型 モップ洗い 材質ネット/ナイロン、ファスナー/ポリエステル 寸法(cm)約36×102
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

両面収納可能で最大16本収納可能。さらにモップガイド付きで大型のモップもきれいにコンパクトに収納できます。
用途モップハンガー 材質受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 質量(kg)19.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1268×515×1374 アズワン品番65-0334-78
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケーエム(KM)KMモップ(大)
KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。大型のヘッドを備えたMC-03Lは広いエリアの清掃に便利です。ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:固定●ハンドル長さ:153cm●ヘッド寸法:61cmx10cm 材質(ハンドル)アルミニウム
1箱
15,980 税込17,578
4日以内出荷

MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)JSフリーハンドルEX-S
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。錆びない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチします。対応ヘッド。コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
用途あらゆる清掃現場に 仕様継柄(3本柄) 材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:PP 幅(mm)90 全長(mm)1340 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】95×82×445 取扱説明書(1.19MB)
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TK-510 スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーステンブライト
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解 入力電圧(V)100~240 最大出力電力(W)1500 最大電流(A)AC/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410 本体質量(kg)10 入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源 セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷

ケミカル山本MX型大型コテ型電極
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合大型コテ型モップ
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷