22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) その他UV殺菌ランプ搭載 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番699-3720 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)620 高さ(mm)1080 奥行(mm)465 電源(V)単相100 タンク容量(L)45 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.8 連続使用時間(時間)10.7/10.0 運転音(dB)63/64 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW)7.8 羽根径(Φmm)400 消費電力(kW)(50/60Hz)0.241 水蒸発量(L/h)4.2/4.5
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
49,900 税込54,890
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速) 消費電力(W)1600 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】42 羽根枚数6 モーター2HP F10P 騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】20 風量(m3/h)30000 貯水容量(L)180 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,379,000 税込1,516,900
10日以内出荷

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



気化熱を利用した冷風機です。 小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。 冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。 UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。 浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h)) 付属品デジタルパネルリモコン トラスコ品番246-0187 材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1276 質量(kg)120 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)三相200 タンク容量(L)189 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
959,000 税込1,054,900
7日以内出荷

冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。 セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640 運転音(dB)最大:55 風量調整24段階 最大風量(m3/h)280
1台
11,990 税込13,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) 付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ) トラスコ品番699-3718 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)495 高さ(mm)890 奥行(mm)350 電源(V)単相100 タンク容量(L)25 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)4 連続使用時間(時間)10.0/9.6 機能UV殺菌ランプ搭載 運転音(dB)57/58 給水方式タンク貯水式 冷却能力(kW)4 羽根径(Φmm)346 消費電力(kW)(50/60Hz)0.16 水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
95,800 税込105,380
当日出荷

エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番124-8209 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)860 高さ(mm)1380 奥行(mm)500 電源(V)単相100V タンク容量(L)120 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)106/110 電源コード(m)2 連続使用時間(時間)13.8/12.6 運転音(dB)62 / 64 有効貯水量(L)120 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 羽根径(Φmm)520 消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399 水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気 仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付 質量(kg)183 電源(V)単相100 消費電力(W)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952 安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護 連続使用時間(時間)3.6 最大風量(m3/min)400 ファン外径(Φmm)700 使用周囲温度(℃)5~45 有効貯水量(L)80 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向左右・上下各オートスイング、風量可変 運転音(dB)(A)最大:73 アズワン品番64-9333-09 水蒸発量(L/h)22.4 冷房能力(kW)15 切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) 付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ) トラスコ品番699-3719 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)495 高さ(mm)1042 奥行(mm)350 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)41 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)75/80 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)4 連続使用時間(時間)16.4/15.7 機能UV殺菌ランプ搭載 運転音(dB)57/58 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW)4 羽根径(Φmm)346 消費電力(kW)(50/60Hz)0.16 水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
99,800 税込109,780
当日出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速) 消費電力(W)450 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】18 羽根枚数3 モーター1/3HP F4P 騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】8 風量(m3/h)14000 貯水容量(L)60 標準使用水量(L)室内:15/室外:20
1台
429,000 税込471,900
10日以内出荷

ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)