設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品排熱ダクト
質量(kg)45
電流(A)10.6/12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000/1250
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約60(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)5
タンク容量(L)65
定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380
風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15
給水方式タンク貯水式
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番65-1856-79
冷却面積50~60m2
羽根径(Φmm)520
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
気化熱を利用した冷風機です。
風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。
場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
付属品キャスター付架台
トラスコ品番246-0189
材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック
幅(mm)1120
質量(kg)90
高さ(mm)1845
奥行(mm)1120
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
¥899,000
税込¥988,900
7日以内出荷
正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース!
ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
タンク容量(L)7
種別省電力タイプ
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10
運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45
首振なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862
使用冷媒R407C
電動機出力(kW)0.15(送風機)
圧縮機ロータリー出力0.5kw
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。
電源(V)単相100
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風量調整3
風向上下手動・左右オートスイング
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
給水方式タンク貯水式
風向上下120度(手動)/左右45度(自動)
ケーブル長(m)5
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
オゾン発生量(mg/h)9.3
入力プラグポッキンプラグ
使用環境温度(℃)10~50
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。
仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番5302909
質量(kg)74
タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
電源コード(m)3
冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5
風量3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565
風向上下・左右各40°オートスイング
消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5
標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
パワフル気流の大型モデルです。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速)
消費電力(W)1600
スイッチ安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)【羽根】42
羽根枚数6
モーター2HP F10P
騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近)
材質(表面)FRP
有効距離(m)【送風】20
風量(m3/h)30000
貯水容量(L)180
標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
¥1,379,000
税込¥1,516,900
翌々日出荷
気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
フィルター冷却:特殊バージンパルプ
水タンク容量(L)20
外装PE
電源(V)三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)1.2
電源コード(m)3(プラグなし)
冷房能力(50/60Hz)(kW)15
風向上下左右オートスイング
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速)
消費電力(W)900
スイッチ安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)【羽根】30
羽根枚数7
モーター1.0HP F6P
騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近)
材質(表面)FRP
有効距離(m)【送風】15
風量(m3/h)20000
貯水容量(L)170
標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
トラスコ品番246-0191
材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1120
質量(kg)50
高さ(mm)911
奥行(mm)1120
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。
材質本体SUS304、HL製
質量(kg)118
電源(V)単相100
風量(m3/min)230
電源コード(m)4
連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時)
風量3段切替(強・中・弱)
ファン外径(Φmm)700
有効貯水量(L)145
給水方式自動給水・タンク貯水兼用
運転音(dB)(A)74
冷房能力(kW)20
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。
付属品給水用ニップル、専用リモコン
適合風量調節:10段階
トラスコ品番360-3095
幅(mm)1276
高さ(mm)1650
奥行(mm)770
電源(V)単相100
タンク容量(L)215
コード長さ(m)電源:4
風速(m/s)7.9
水タンク容量(L)215
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770
空気流量(m3/min)16900
冷却能力165
径(mm)ファン:860
消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
標準消費電力料金(50Hz)23円/h
標準消費電力料金(60Hz)23円/h
1台
¥649,800
税込¥714,780
10日以内出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)51.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1390×525×1320
羽根枚数4枚(アルミ製)
モーター全閉式
風量(m3/min)1158/1224
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1250
1台
¥102,298
税込¥112,528
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約51.5
電流(A)5.83/8.92
電源(V)単相100(50/60Hz)
羽根枚数4枚
風量(m3/min)1530/1698
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
騒音値(dB)73/77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320
風速(m/min)179/206
保証期間1年
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥853,790
税込¥939,169
31日以内出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速)
消費電力(W)450
スイッチ安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)【羽根】18
羽根枚数3
モーター1/3HP F4P
騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近)
材質(表面)FRP
有効距離(m)【送風】8
風量(m3/h)14000
貯水容量(L)60
標準使用水量(L)室内:15/室外:20
1台
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))
トラスコ品番235-8964
材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1120
質量(kg)86
高さ(mm)1330
奥行(mm)1120
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
1台
¥809,800
税込¥890,780
7日以内出荷
関連キーワード