エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。
仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変
付属品リモコン(電池付)
トラスコ品番124-8209
材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂
幅(mm)860
高さ(mm)1380
奥行(mm)500
電源(V)単相100V
タンク容量(L)120
安全装置水切れ検知・モーター加熱保護
風量(m3/min)106/110
電源コード(m)2
連続使用時間(時間)13.8/12.6
運転音(dB)62 / 64
有効貯水量(L)120
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
羽根径(Φmm)520
消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399
水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
関連キーワード