「大型分子模型」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSEPR理論、構造異性体、光学異性体、環構造、いす型-舟型などの分子形状を表現できます。 炭化水素、アルコール、アミン類、有機および無機の酸と塩基、炭水化物、ベンゼン、塩素分子、無機分子のモデルを作製し、クラス全体で見ることができます。
セット内容原子70個、結合ペグ144個、ボンド90個
1セット
36,000 税込39,600
3日以内出荷

自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。 M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
1セット
12,000 税込13,200
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類原子:11種79個、ボンド:2種56本 使用例ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
1セット
6,798 税込7,478
翌日出荷

●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-1 (体心立方) 寸法(mm)120×120×120
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
1セット
3,000 税込3,300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。 丈夫で壊れにくくなっています。 部品がなくなっても、補充できます。
1セット
6,200 税込6,820
4日以内出荷

自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。丈夫で壊れにくくなっています。
1セット
4,000 税込4,400
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具 2個 材質格納箱:プラスチック 寸法(mm)格納箱:230×167×55
1セット
43,000 税込47,300
3日以内出荷

安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ 分子の配置や結合形態を直観的に理解
セット内容炭素(黒)(4穴)42個、水素(白)(1穴)98個、窒素(青)(3穴)7個、窒素(青)(4穴)14個、酸素(赤)(2穴)42個、酸素(赤)(4穴)7個、硫黄(黄)(2穴)7個、硫黄(黄)(6穴)7個、リン(紫)(3穴)7個、リン(紫)(5穴)7個、ロングボンド(灰)84個、ハロゲン(緑)(1穴)42個、金属(銀)(1穴)14個、金属(銀)(2穴)21個、金属(銀)(3穴)7個、金属(銀)(4穴)7個、金属(銀)(6穴)7個、ホウ素(ベージュ)(3穴)7個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各7個、パドル1色21個、ミディアムボンド(灰)175個 ケース寸法(mm)312×432×78
1セット
41,200 税込45,320
10日以内出荷

有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基など セット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
種類原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚 使用例ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。 分子の大きさを直接比較できる。 原子核は実際の大きさに比例。 原子間の結合距離は結合の種類によって一定。 有機化学の入門に最適。
セット内容水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
1,600 税込1,760
3日以内出荷

分子構造模型COシリーズ グループ学習に最適なコンパクト&リーズナブルなセット 有機・無機原子、錯イオンの分子形状、構造異性体や結合の学習に
1セット
3,000 税込3,300
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものをそれぞれの結晶にあわせた配列で密封したものです。 模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。また、ダイヤモンド単位格子模型は、8ブロックに分解できますから、組立てながら構造の観察ができます。
仕様体心立方格子、面心立方格子、六方最密格子、食塩結晶構造模型2種、ダイヤモンド単位格子模型の6種をセットにしたもの 種別PUC-7(6種セット)
1セット
100,000 税込110,000
4日以内出荷

立体反転式結晶構造模型4種 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることができます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
付属品プラスチック鏡、105×180mm、2枚 セット内容体心立方格子・面心立方格子・岩塩型結晶格子・ダイヤモンド型結晶格子 種別立体反転式結晶構造模型 材質結晶:透明アクリル樹脂、原子球:塗装発泡スチロール 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
40,000 税込44,000
3日以内出荷

カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。
セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個 種別キット(3種組)
1個
13,000 税込14,300
3日以内出荷