除菌水も使用可
超音波タイプで静音、快適加湿
空焚き防止機能
転倒自動運転停止装置
リモコン付き
内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に
付属品本体、取扱説明書、リモコン
色ホワイト
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712
本体質量(kg)約1.8
安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置
面積70(加湿)
運転音(dB)35
水タンク容量(L)8
連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24
高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)
運転モード弱・中・強
連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード