62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 呼称(mm)110 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)110 全長(mm)59.3 つる径(Φmm)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠 種別個別キー 付属品キー2本 材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄 材質(本体)真鍮 シリンダーピンシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど 付属品キー3本 材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ 材質(本体)真鍮/クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19 吊内幅(mm)18 吊径(mm)Φ5 シリンダークラシック ロックキー式 材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8 つる径(Φmm)7 材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス 材質(本体)真鍮 仕上真鍮×クローム シリンダークラシック ロックキー式 材質(吊)ステンレス
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠 付属品キー×3本 材質(本体)真鍮 種類別キー シリンダーディンプルシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 付属品キー2本 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr) タキゲンコード24662
1個
675 税込743
4日以内出荷

オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別同一キー 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様5桁ダイヤル可変式 種別ワイド5桁ツル長 材質鉄、亜鉛、プラスチック 全長(mm)約149 タイプ5段 つる径(Φmm)約7 本体幅(mm)約65 取扱説明書(1.7MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス南京錠 No.5000 ガードロック 動画あり
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等 仕様ホイールサイズ13~17インチ用 付属品専用鍵(2個) 材質 質量(kg)3.1 適合タイヤ幅(mm)175~285 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
1個
620 税込682
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD) 付属品キー2本 材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 鍵違い数(最大)11万8000通り 表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr) タキゲンコード23949
1個
787 税込866
7日以内出荷

大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24663
1個
11,019 税込12,121
4日以内出荷

ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)445 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)443
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入りにくい設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)390 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)450
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部に取り出し可能な内トレー付きです。 正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。 握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン タイプ中皿なし
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 ベランダや軒下の多目的収納に最適です。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。 またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。 大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。 フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA アイボリー/ベージュ 質量(g)2460 容量(L)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:450×370×370mm、フタ取付時:450×370×440mm 収納の目安一般的な18L・20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く。)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

中皿なし。全開両開きで大型工具も収納可能です。市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 呼び寸法15 ロック南京錠
1パック(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)390 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)450
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183 塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP54 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南京錠の番号 = 16。幅 = 343mm。高さ = 40 mm。。ロックアウト南京錠、タグアウト、留め金は付属しません。RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです. RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。特長と利点. <ul> <li>特殊グレードの PVC 製で、一体成形です </li> <li>高さ 40 mm 、幅 343 mm </li> <li>16 個のロック、 4 個の掛け金、及び最大 20 個のタグを保管できます </li> <li>カスタマイズされたラベルが付属します </li> </ul>. 用途. ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>一体型の 16 個のロックステーション(商品なし)。 </li> <li>ねじ x 4 本 </li> <li><PVC スリーブ x 4 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

アイリスオーヤマミニロッカー アイボリー
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900 奥行(mm)520 耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100 主要材質ポリプロピレン 棚板耐荷重(kg)20
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900 ダークグレー 奥行(mm)520 耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100 主要材質ポリプロピレン 棚板耐荷重(kg)20
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
942 税込1,036
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)