カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)

「大型反射板」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェスター K-1 フジホームチェスター K-1フジホーム
49,980税込49,980非課税商品
1個
4日以内出荷
欧州仕様にてデザインに拘り、高身長の方でも姿勢良く歩行が可能です。 屋内・屋外で使用できます。 トレイ、バスケット付なので食事やお買い物時に物を運べます。 コンパクトなので車等への積載も可能です。 反射板付きの直径18cm大型ホイルを採用。 屋内・屋外の段差等の乗り越えも容易です。 前輪は小回りが可能な360度回転仕様です。 グリップ交換が可能なソフトグリップを採用。 ブレーキも握りやすいソフト仕様です。駐車ブレーキもあります。 ヨーロピアン調のインテリアを意識した優しい木目柄が屋内のインテリアにもマッチ。また、屋外を歩くときにもおしゃれで気持ちを楽しくさせてくれます。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、ホイル/PP、トレイ/ABS、グリップ/ポリウレタン、タイヤ/EVA、バスケット/ポリエステル●サイズ●▼約91.5~96.5cm 伸縮3段階(2.5cmピッチ)●▼幅54.0(内寸38.0)×奥行65.0cm ●▼折畳時:幅54.0×奥行27.0×高さ102~107cm●適合身長:約152~183cm●重量:約5kg●使用者体重:100kgまで●耐荷重:トレイ/5kg、バスケット/5kg(容量10L)アズワン品番68-0512-63
水波投影装置 ナリカ水波投影装置ナリカ
193,000税込212,300
1台
6日以内出荷
天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。
仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)電源ACアダプタ(付属)発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)光源高輝度白色LED振動振動源:2個
ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
ドアサイドマーカーランプBタイプいすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
用途外装/電装適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応ソケットBAU15S/S25バルブ24V21W
ハイドレーションバッグ HI‐BIZ(ハイビズ) キャメルバックハイドレーションバッグ HI‐BIZ(ハイビズ)キャメルバック
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
道路工事、建築現場、港湾作業など、走行する自動車や大型機械との接触といった危険から身を守るための高視認性タイプです。オーストラリアからパナマ運河まで世界中で使われているモデルです。低光源で視認できる反射板を使用しています。給水口カバーにより給水口を清潔に保ち、外部から保護します。給水口カバーに設けられたポケットに鍵や必需品を収納可能です。
用途道路工事、建築現場、港湾等の作業時の水分補給に。仕様収納スペースなし、「輸入食品等試験成績証明書」取得材質収納パック:ナイロンその他、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム容量(L)2.5、リザーバー:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×160×370
大型曲面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト 馬印大型曲面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト馬印
219,800税込241,780
1枚
19日以内出荷
ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面ホワイトボード(白板)。 表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)繰り返し・詰め替え対応
大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード 馬印大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード馬印
38,980税込42,878
1枚
19日以内出荷
スタンダードでサイズも豊富な大型平面UMボード(映写対応ホワイトボード・無反射ホワイトボード)。マイカセラミック製法により拡散反射機能を高め、広視野角を実現した泳者対応のホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:UMボード(無反射ホワイトボード)、ボード面:UMボード(無反射ホワイトボード)、粉受付付属品専用イレイザー1個 マーカー2本(赤1本・黒1本)マグネット2個繰り返し・詰め替え対応
ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業ニューパルサイン回転灯 180型(電球)トーグ安全工業(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
LEDリフレクター LEDiL LEDILLEDリフレクター LEDiLLEDIL
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 HKFM/HKFM-GシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
予約販売
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
チャイルドシートレインカバー リア用 LAKIAチャイルドシートレインカバー リア用LAKIA
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用リア子供のせカバー 主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応 本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み 透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保 透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能 フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保 フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備 サイドには脱着がしやすい縦長のファスナーを装備 カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィットさせ、ファスナー部はマジックテープを装備しファスナーの開きを防止 背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×930
チャイルドシートレインカバー フロント用 LAKIAチャイルドシートレインカバー フロント用LAKIA
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用フロント子供のせカバー 主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応 本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み 透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保 透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能 フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保 フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備 サイドの生地は2ピース構造でマジックテープにより固定するタイプのため、自転車によってハンドルの高さやワイヤー類、装備品に違いがあってもスッキリ装着可能 カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィット 背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560×650
LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
防雨型スタンド付ハロゲンライト 500W×2灯 100V電線5m ハタヤリミテッド防雨型スタンド付ハロゲンライト 500W×2灯 100V電線5mハタヤリミテッド
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番453-8633質量(kg)10.76電源(V)120
ハロゲンランプ ハタヤリミテッドハロゲンランプハタヤリミテッド
6,990税込7,689
1個
予約販売
多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120電球の種類ハロゲン
LAKIA CASA(ラキア・カーサ)リア用 LAKIALAKIA CASA(ラキア・カーサ)リア用LAKIA
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ドーム型で広々空間の自転車用リア子供のせ用カバー 雨の日に限らず、寒い日の風よけとして年間を通して大活躍 天気の良い日はカバーをフルオープン出来て快適 透明シートをオープンにして使用する場合は前面のビニールを内側に巻き上げてスナップボタン固定し、両サイドのビニールをたたんで背面でベルトを締めて固定することが可能 サイドには脱着がしやすい縦長のファスナーを装備 カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィットさせ、ファスナー部はマジックテープを装備しファスナーの開きを防止 背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き (LAKIAロゴ仕様) 雨水を弾く撥水加工済み 対応モデル : リア用ヘッドレスト付きチャイルドシート(一部除く)
材質ポリエステル(本体生地)、PVC(透明シート)加工撥水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら