収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
耐久性に優れた高品質ポリエステルを使用(裏面:PVCコーティング加工)
移動に便利な長めの手提げショルダータイプ。
コンパクトに折りたたむ事が可能です。
ゆったりした寸法で大型工具なども数多く収納できます。
材質ポリエステル
エスコ品番EA925ME-52
寸法(mm)600×350×550
1個
¥4,420
税込¥4,862
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。
材質ポリエステル
材質(本体)ポリエステル
ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小物の収納やコースレッドの徳用箱の収納に。
寸法(mm)H340×W200×D150
質量(kg)0.43
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質PP(ラミネート加工)
色緑
ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個
材質ワイヤーステンレス
材質(本体)ポリエステル
加工撥水加工
ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)80~360
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。
前面は2mmのマチ付の大型ポケットの更に前面にポケットを装備し、書類や小物を分けて収納する事が可能、裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
サイズM
質量(g)1040
寸法(縦×横×奥行)(mm)270×400×220
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。
四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。
丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。
材質生地:ポリエステル
幅(mm)420
質量(kg)0.433
高さ(mm)160
材質(本体)ポリエステル
奥行(mm)160
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)160
移動に便利な長めの手提げショルダー
仕様ポケット付、折りたたみ可、PVC加工
材質高品質ポリエステル
色ブラック
小物の収納や脇ポケットに長尺物が収納出来ます。
質量(kg)0.73
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
組み立てが簡単に出来ます。使わない時はコンパクトにたためます。ワイヤーで自立します。
用途道具などの収納・持ち運び。
材質(本体)ポリエステル・EVA
機能性抜群な大型収納バッグ。大型バックル。ポケット下のハンドルで重いものを持ちやすい。収納ケースを内ポケットに。収納ケース付。
材質本体・収納袋:ポリエステル
色カーキ&ブラック
わずか3秒で組立できるバック
大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。
持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。
透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。
外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。
※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。
※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。
※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。
※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。
※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。
アズワン品番7-3199-01
持ち手寸法(mm)約25×600
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)
トラスコ品番487-2614
質量(kg)3.5
色(フタ)ブルー、(本体)ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)38
耐荷重(kg)500
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)347
外寸法・奥行(mm)359
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アメリカの厳しい基準(CPSC1203)をクリアした、スタイリッシュなキャップ型のヘルメットと、ヘルメットや、靴が収納可能な大型リュックサック、大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品で本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルの3点がセットになりました。自転車に乗って行動する際に役立つセットになっています。
用途自転車運転、アウトドア、レジャー、ハイキングなどに。
色タオル:ネイビー
質量(g)ヘルメット:550、バッグ:783、タオル:148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:350×160×520
寸法(縦×横)(mm)タオル:240×840
本体寸法(長さL×高さH)(mm)ヘルメット:280×130
頭囲(cm)54~62
バッグ容量(L)29
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式乾湿両用
集塵容量(L)0.37
質量(kg)0.8
付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
長さ(m)【シガープラグケーブル】5
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品ピンチ(3個)
材質D19異形鉄筋
質量(kg)16
径(mm)1100
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
収納機能が豊富なバックパック。開口のファスナーは、片方は下まで開くアシメトリー開口になっています。
容量30リットル。1泊2日の荷物に対応する大型バックパックです。
材質ポリエステル
色ブラック/グレー
質量(g)1460
内容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×565
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500
刈込み幅(mm)255
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。
【マイク部】
。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)
最大出力(W)40
外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】
感度-76±3dB
センサー5インチ(直径130mm)
外部出力6.3外部音声出力×1
周波数特性200Hz~15000Hz
電波形式F3E
入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
清掃用具を効率的に収納することができます。
大型トレイにはモップリンガー、掃除機などを載せることができます。
ジッパーがついた「フタ付き大容量バック120L」付きで、回収したゴミを簡単に取り出せます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×990×1340
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。
前面は2mmのマチ付の大型ポケット。
ツインファスナーで任意の箇所から開閉できます。
裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
サイズS
質量(g)810
寸法(縦×横×奥行)(mm)240×320×195
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ポケット内には、小型ケースやワームの収納に便利なサイズ違いのインナーポケット付きで見た目以上の収納力を発揮。左右両側からエントリー可能な大型バックスルーポケット。バックスルーポケットは、レインジャケット等の収納も可能な大容量。内側には肩への荷重を軽減し、落水時の安全性を高めたウエストフィットベルト。胸ポケット内にはホイッスルを標準装備。浮力体には、異次元の着心地と軽さを実現するビーズ状浮力体「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデル初採用。本体下部にビルトイン式のボトルホルダーを採用。
用途COREMAN×Pazdesignコラボベスト!! 極限の軽さと革命的な使い勝手を求めた超軽量モデル!! 本体は軽量かつ強度のあるパラシュートクロスを使用。 浮力体はソフトで身体にフィットする粒状タイプ「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデルとしては初採用。 レスキューホイッスル標準装備。 想像以上の収納力。
付属品レスキューホイッスル標準装備
材質メッシュ:ポリエステル100%、浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)
サイズフリー
混率(%)ナイロン100
お車のシートバックに取り付けて軽食&テレワークが可能な大型テーブルです。お菓子、スマホ、小物類などを収納できる多彩なテーブルです。背もたれの角度に合わせて高さや角度も変えられる調節可能ベルト装備しており、持ち運べて使い方や用途はアレンジ次第で様々です。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
仕様抗菌撥水素材、2WAY(マルチポケット、リヤテーブル)
色サンドカーキ
サイズ(cm)26.5×30
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
【スピーカー部】。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用)
電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)
外形寸法W190×D160×H365.5mm
感度-49±3dB
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性80Hz~18KHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
入退院荷物の運搬やバックヤードの荷物運搬など様々な用途で使える大型タイプ。未使用時はネスティング収納で省スペース保管ができます。
材質スチール(樹脂コーティング)
質量(kg)20
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100(静音)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)610×939×966
松吉医科器械コード23-7362-00
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ