内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE
フタの有無なし
使用温度範囲(℃)-20~40
フタなし
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番135-1088
質量(kg)9
使用温度範囲-20~40
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)306
外寸法・奥行(mm)640
有効内寸法・奥行(mm)550
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)910
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
農作物の仕分けや保管に
漁港や魚市場での仕分けに
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。
材質ポリエチレン
色ブルー
グリーン購入法適合
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。
材質ポリエチレン
キャスターなし
質量(kg)5.7
色ブルー
肉厚(mm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)698×498×400
上部内寸(mm)W658×D458
内寸(高さH)(mm)380
底内寸法(mm)W622×D422
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
商品タイプ本体
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色イエロー
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン(PE)
キャスターなし
フタなし
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
農作物の仕分けや保管に
漁港や魚市場での仕分けに
排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。
色ブルー
材質ポリエチレン
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色イエロー
規格排水口なし
商品タイプ本体
材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォーム
キャスターなし
種別215001BL01
色ブルー
有効内寸(mm)887×500×300
外寸(mm)1000×620×368
内寸(mm)927×540×320
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~40
関連資料(0.36MB)
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色ブルー
耐衝撃性に優れています。
小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
付属品20Aバルブホース
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)(注水口)250
排水口内径20A
商品タイプ本体
収穫物を大小や種類ごとに陳列する際に、見やすい水槽です。魚市場などでの環境整備にお客立てください。分割自在の仕切板。仕切板は取り外し可能です。また、表面孔加工により、水槽内の水がスムーズに循環します。オーバーフロー排水。水位を保ちながら排水します。全部排水をする場合は、オーバーフロー管を除けば排水します。魚市場 漁業 漁協 魚の選別 分割水槽 便利 金魚 鯉
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)18
色ライトブルー
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×676×210
外寸法・幅(mm)1600
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)800
グリーンマーク認定
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。
貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。
災害時の非常用水としても活用できます。
コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。
たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。
たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。
貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング
アズワン品番64-5154-16
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減
仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です
材質ポリエチレン
関連キーワード
1
2
次へ