内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE
フタの有無なし
使用温度範囲(℃)-20~40
フタなし
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
トラスコ品番464-9249
質量(kg)40
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1751
外寸法・高さ(mm)408
外寸法・奥行(mm)1191
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)400
有効内寸法・幅(mm)1640
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
商品タイプ本体
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ50A付
材質ポリエチレン
排水口内径50A
注水口内径(mm)380
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805880
材質PP
有効内寸(mm)1040×1040×605
外寸(mm)1130×1130×760
内寸(mm)1040×1040×620
圧縮荷重(kN[kgf])189.3(19300)
嵌合商品コンパレッターF#940
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
商品タイプ本体
スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット25A付
材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ25A付
材質ポリエチレン
排水口内径25A
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット40A付
材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番460-6094
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)21.4
アズワン品番65-2722-53
排水口内径25
注水口内径(mm)380
商品タイプ本体
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ40A付
材質ポリエチレン
排水口内径40A
スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。十分な容量を確保しながら取り回しのいい0.6m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート、搬送カート、搬送容器、搬送ペール、搬送カート/ペール、搬送/エコ/カート、大型カート、大型搬送容器、大型エコカート
材質ポリエチレン
色グレー
容量(L)約600
寸法H(mm)1080
耐荷重(kg)(参考)240
キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)
寸法D(mm)696
本体質量(kg)約32
寸法W(mm)1260
仕上グレー
商品タイプ本体
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード