内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE
フタの有無なし
使用温度範囲(℃)-20~40
フタなし
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
商品タイプ本体
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ50A付
材質ポリエチレン
排水口内径50A
注水口内径(mm)380
スタッキング可
折り畳み可否可
材質PP
質量(kg)39
有効内寸(mm)1130×1080×660
外寸(mm)1190×1127×741
内寸(mm)1130×1080×675
対応特型ハンドリフト
圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700)
折りたたみ時高さ(mm)181
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805830BL
材質PP
有効内寸(mm)1130×1085×654
外寸(mm)1190×1143×760
内寸(mm)1130×1085×669
圧縮荷重(kN[kgf])193.2(19700)
耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
用途非常用品や防除に灌水に使用可能。
トラスコ品番458-7987
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)27.5
排水口内径35
注水口内径(mm)360
商品タイプ本体
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質特殊超強化PP
積載荷重(kg)1000
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ25A付
材質ポリエチレン
排水口内径25A
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
色黒
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ40A付
材質ポリエチレン
排水口内径40A
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番460-6108
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)35
アズワン品番65-2722-54
排水口内径25
注水口内径(mm)380
商品タイプ本体
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード